PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0200 Id


Szűrő
Szín: Sárga , Temp. Hatótávolság: -10-tól 155 fokig , Kedély: Teljesen kemény , Vastagság: 0.508mm , Vastagságtűrés: +/- 0.001 "
StílusModellBelül Dia.Belül Dia. MegértésAnyagDia kívül.Dia-n kívül MegértésRockwell KeménységSzakítószilárdságÁr (ÁFA nélkül)
A
25113
0.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€15.75
A
25133
0.500 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€14.23
A
25153
0.625 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€18.14
A
25173
0.750 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.38
A
25193
0.875 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€26.11
B
44781
1.000 "+0.015 "PVC1.5 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€45.39
A
25253
1.25 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€27.38
B
44809
1.25 "+0.015 "PVC1.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€43.75
B
44851
1.75 "+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€51.12
A
25313
1.75 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€43.53
C
44795
1.125 "+0.015 "PVC1.625 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€44.45
A
25233
1.125 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€27.44
A
25273
1.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€27.41
B
44823
1.375 "+0.015 "PVC1.875 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€50.04
A
25453
1.500 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€31.59
B
44837
1.500 "+0.015 "PVC2.125 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€49.95
C
44865
2"+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€51.12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?