MARATHON MOTORS Globetrotter közeli kapcsolt szivattyúmotorok, JP, TEFC


A Marathon Globetrotter közeli csatolású szivattyúmotorjait számos ipari és kereskedelmi alkalmazásban használják a közeli csatolású szivattyúk meghajtására. Nagy hatékonysággal biztosítják a maximális indítónyomatékot, és üzemi vagy indítókondenzátor nélkül is működhetnek, amely meghibásodhat vagy elhasználódhat.

Szűrő
Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: NEMA Premium , Hz: 50/60 , Szigetelési osztály: F , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Szivattyúk , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor tengely kialakítása: JP menetes , Motor Alkalmazás: Összekapcsolt szivattyú , Motor hővédelem: Egyik sem , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 1.25 " , Feszültség: 230/460
StílusModellTeljes hosszKeretKeret anyagRPM tartományA tengely hosszaTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyÁr (ÁFA nélkül)
A
213TTFB6037
24 9 / 16 "213JPHengerelt acél1701-18008.187 "19.2/9.67.516.375 "€3,028.49
B
326TTFCA6012
37 "326JPÖntöttvas3001-36008.5 "112.0/56.05028.875 "€8,775.06

Működési mechanizmus

  • Az elektromos motorok az elektromos energiát mechanikai energiává alakítják át mozgás generálására.
  • Az erő a motoron belül a tekercses váltakozó (AC) vagy egyenáram (DC) áram és a mágneses tér kölcsönhatása révén jön létre.

Jellemzők

  • A Marathon Globetrotter szorosan kapcsolt szivattyúmotorok F osztályú szigeteléssel rendelkeznek, így akár 40 Celsius fokos hőmérsékletet is kibírnak.
  • Acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében, és golyóscsapágyakkal rendelkeznek a motor súrlódásának csökkentésére.
  • Ezek a háromfázisú egységek teljesen zárt ventilátorhűtésű házzal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a levegő átáramlását a motoron, és megakadályozza a túlmelegedést.
  • Folyamatos munkaciklusú működést tesznek lehetővé az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes tengelyforgatással, akár 3600 ford./perc sebességgel.
  • Ezek az egységek lehetővé teszik a karima / alap vízszintes rögzítését a könnyű telepítés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • CSA
  • UL
  • CE
  • NEM AZ ENYÉM

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a szorosan kapcsolt szivattyú?

A közös motor és a szivattyú tengelye vagy a motor tengelye és a szivattyú tengelye közötti erős kapcsolat a szivattyúházon belül meghatározza a szorosan kapcsolt szivattyúkat. Ahelyett, hogy a szivattyú lábakra lenne szerelve, a szivattyúház a hajtókarimához van rögzítve.

Mi a különbség az egy-, két- és háromfázisú motorok között?

  • Egyfázisú motor: Az áram egyetlen vezetőn keresztül folyik.
  • Kétfázisú motor: Az áram 4 vezetékes vezetékeken folyik (2 minden fázishoz).
  • Háromfázisú motor: Az áram 3 különálló vezetéken keresztül folyik.

Mit jelent a folyamatos üzemelés?

Folyamatos terhelés az, ahol a legnagyobb áramerősség várhatóan három órán át vagy tovább folyamatosan működik.

Mi a különbség a TENV és a TEFC motorok között?

A teljesen zárt, nem szellőztetett (TENV) motorokat légnyílások nélkül tervezték, így ideálisak a gyakori fertőtlenítést vagy tisztítást igénylő alkalmazásokhoz. A TEFC (teljesen zárt ventilátorhűtéses) motorok külső ventilátorral rendelkeznek, amely a külső levegőt keringeti a motorba.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?