MARATHON MOTORS 056B34D2029 D010 Határozott rendeltetésű motor | AJ2LXK 110097.00

MARATHON MOTORS 056B34D2029 D010 Határozott célú motor

Raktáron
Tétel: AJ2LXK Típus: 056B34D2029Kereszthivatkozás: 110097.00

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€654.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFolyamatos
HatékonyságN / A%
HázDP
Keret56
Teljes terhelésű erősítők10.6 / 5.5-5.3
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.75
FelszerelésMerev
NEMA DesignNINCS TERVEZŐKÓD
IrányultságVízszintes
Fázis1
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.15
HővédelemKézi protektor
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)20.02
HS-kód8501406040

Termék részletek:

    • Kezdő típus: CAP START CAP RUN
    • KVA kód: E
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 22
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellMotortervezésHatékonysági csoportKeretMotor tengely kialakításaMotor hővédelmeFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
MARATHON MOTORS 5KH39QN9537X Általános rendeltetésű motor osztott fázisú cseppálló 1/6 LE | AF6NBD 19YU18 / 4349 5KH39QN9537XOsztott fázisúStandard 48Lakáskocsi-172548.5%€341.22
MARATHON MOTORS 5KH39QN9538 Általános rendeltetésű motor osztott fázisú cseppálló 1/4 LE | AF6NBE 19YU19 / 4354 5KH39QN9538Osztott fázisúStandard 48LakásEgyik sem-172557.5%€344.77
MARATHON MOTORS 5KH39QN9686X Általános rendeltetésű motor osztott fázisú cseppálló 1/4 LE | AF6NBF 19YU20 / 4362 5KH39QN9686XOsztott fázisúStandard 48Lakáskocsi-172552.5%€317.37
MARATHON MOTORS 5KCR49WN0270T Általános rendeltetésű motor Kondenzátor indító/kondenzátoros üzemű Cseppálló 2 LE | AF6NBU 19YU41 / CG381 5KCR49WN0270TKondenzátor-indítás / futtatásStandard 56HZKulcsoskocsi-172572%€1,063.67
MARATHON MOTORS 5KH33FN6 H239 egyfázisú motor | AJ2NAL H239 5KH33FN6--48--WB--€108.89
MARATHON MOTORS 056B34D11019 G915A általános rendeltetésű motor | AJ2NNG G915A 056B34D11019kondenzátor indítása-56Kulcsos--345059.50%€583.45
MARATHON MOTORS 056B11D15505 C1263A Egyfázisú motor | AJ2NTH C1263A 056B11D15505--56-----€1,214.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056B34D2029 D010 Határozott célú motor
€654.42 /Mértékegység