Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 79780 póló, bronz, préselhető x préselhető x FPT, 1 1/2 hüvelykes x 1 1/2 hüvelykes méretű rézcső méret | CU7YMX 788DT3

VIEGA MEGAPRESS 79780 Tee, Bronze, Press-Fit x Press-Fit x FPT, 1 1/2 Inch x 1 1/2 Inch Size Copper Tube Size

Raktáron
Item: CU7YMX Típus: 79780Kereszthivatkozás: 788DT3
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
€70.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3622

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítésCsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr
VIEGA LLC 79590 Tee P x ​​P x Fnpt 3/4 x 3/4 hüvelyk 1/2 hüvelyk | AB4QHW 20C420 79590NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA3 / 4 "x 3 / 4"32 fok és 250 fok F között1 / 2 "€34.36
VIEGA LLC 79760 Tee Low Lead Bronz P x P x Fnpt | AB4QHX 20C421 79760NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA1 "x 1"32 fok és 250 fok F között1 / 2 "€46.66
VIEGA LLC 79580 Tee P x ​​P x Fnpt 1/2 x 1/2 hüvelyk 1/2 hüvelyk | AE6QKR 5UMJ1 79580NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1 / 2 "x 1 / 2"0 fok és 250 fok F között1 / 2 "€30.19
VIEGA LLC 79765 Tee Low Lead Bronz P x P x Fnpt | AE6QLM 5UML4 79765NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1 "x 1"0 fok és 250 fok F között3 / 4 "€55.74
VIEGA LLC 79770 Tee P x ​​P x Fnpt 1-1/4 x 1-1/4 hüvelyk | AE6QLN 5UML5 79770NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1-1/4" x 1-1/4"0 fok és 250 fok F között1 / 2 "€66.03
VIEGA LLC 79775 Tee P x ​​P x Fnpt 1-1/4 x 1-1/4 hüvelyk | AE6QLP 5UML6 79775-1-1/4" x 1-1/4"0 fok és 250 fok F között3 / 4 "€68.75
VIEGA LLC 79785 ProPress Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 | AJ2JER 5UML8 79785NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1-1/2" x 1-1/2"0 fok és 250 fok F között3 / 4 "€114.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79780 Tee, Bronze, Press-Fit x Press-Fit x FPT, 1 1/2 Inch x 1 1/2 Inch Size Copper Tube Size
€70.39 /Mértékegység