MARATHON MOTORS 5KCR49WN0270T Általános rendeltetésű motor Kondenzátor indító/kondenzátoros üzemű Cseppálló 2 LE | AF6NBU 19YU41 / CG381

MARATHON MOTORS 5KCR49WN0270T Általános rendeltetésű motor Kondenzátor indítás / kondenzátor működtetés Cseppálló 2 LE

Raktáron
Tétel: AF6NBU Típus: 5KCR49WN0270TKereszthivatkozás: 19YU41 / CG381

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,063.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
Keret56HZ
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők22.0 / 10.9-11.0
HP2
Hz60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely12 1 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság72%
Sebességek száma1
Teljes hossz14 5 / 16 "
Fázis1
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.25 "
Feszültség115 / 208-230
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)38.46
Hajószélesség (cm)25.88
HS-kód8501406040

Termékváltozatok

TermékekModellMotortervezésHatékonysági csoportKeretMotor tengely kialakításaMotor hővédelmeFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
MARATHON MOTORS 5KH39QN9537X Általános rendeltetésű motor osztott fázisú cseppálló 1/6 LE | AF6NBD 19YU18 / 4349 5KH39QN9537XOsztott fázisúStandard 48Lakáskocsi-172548.5%€341.22
MARATHON MOTORS 5KH39QN9538 Általános rendeltetésű motor osztott fázisú cseppálló 1/4 LE | AF6NBE 19YU19 / 4354 5KH39QN9538Osztott fázisúStandard 48LakásEgyik sem-172557.5%€344.77
MARATHON MOTORS 5KH39QN9686X Általános rendeltetésű motor osztott fázisú cseppálló 1/4 LE | AF6NBF 19YU20 / 4362 5KH39QN9686XOsztott fázisúStandard 48Lakáskocsi-172552.5%€317.37
MARATHON MOTORS 056B34D2029 D010 Határozott rendeltetésű motor | AJ2LXK 110097.00 056B34D2029--56--Merev--€654.42
MARATHON MOTORS 5KH33FN6 H239 egyfázisú motor | AJ2NAL H239 5KH33FN6--48--WB--€108.89
MARATHON MOTORS 056B34D11019 G915A általános rendeltetésű motor | AJ2NNG G915A 056B34D11019kondenzátor indítása-56Kulcsos--345059.50%€583.45
MARATHON MOTORS 056B11D15505 C1263A Egyfázisú motor | AJ2NTH C1263A 056B11D15505--56-----€1,214.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR49WN0270T Általános rendeltetésű motor Kondenzátor indítás / kondenzátor működtetés Cseppálló 2 LE
€1,063.67 /Mértékegység