HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Adaptív technológiájú foglaltságérzékelők


Szűrő
Szín: fehér , Mutató: PIR piros LED, ultrahangos zöld LED , Anyaga: Akrilnitril-bután sztirol-hőre lágyuló polimer , Üzemi hőmérséklet: 32 ° F és 104 ° F között , Érzékelő típusa: Passzív infravörös / ultrahangos , Késleltetés: Adaptív/Manuális , Időzítő tartomány: 8-40 perc. , Névleges feszültség: 24 VDC , Szélesség: 2"
StílusModellLefedettségÁtmérőMagasságBemeneti feszültségSzerelési típusLátószögÁr (ÁFA nélkül)
A
ATD1000CRP
1000 sq ft.4.5 "1.5 "24 VDCMennyezeti tartó180 fok€569.25
B
ATD1600WRP
1600 sq ft.1.5 "6"KisfeszültségűWall Mount115 fok€605.12
C
ATD2000C
2000 sq ft.4.5 "1.5 "24 VDCMennyezeti tartó360 fok€561.91
C
ATD2000CRP
2000 sq ft.4.5 "1.5 "24 VDCMennyezeti tartó360 fok€631.90

Adaptív technológiájú foglaltságérzékelők

A Hubbell Wiring Device-Kellems passzív infravörös és ultrahangos érzékelési technológiával rendelkező, adaptív kettős technológiás foglaltságérzékelők ideálisak a konferenciatermekben, mellékhelyiségekben, öltözőkben és raktárhelyiségekben lévő emberek jelenlétének észlelésére. Ezek az érzékelők tűzgátló, ABS házzal rendelkeznek, amely fehér mennyezeti csempével keveredik, hogy egységes megjelenést biztosítson. Relé érzékelőkkel és fotocellákkal rendelkeznek a kiegészítő rendszerek, például a világítás és a HVAC összekapcsolásához és vezérléséhez. Válasszon ezeknek a mennyezeti vagy sarokfali foglaltságérzékelők széles kínálatából, amelyek 1000, 1600 és 2000 négyzetláb területet fednek le.
Raptor Supplies egyben magas öbölben tartózkodási érzékelők csak digitális passzív infravörös érzékelő technológiával a magas és alacsony öböl konfigurációkhoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?