Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MARATHON MOTORS 048S34S2005 Olajégető motor, osztott fázisú, 1/6 LE, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KYA 454X81

MARATHON MOTORS 048S34S2005 Olajégető motor, osztott fázisú, 1/6 LE, 3450 RPM, 115 V AC

Raktáron
Tétel: AJ2KYA Modell: 048S34S2005Kereszthivatkozás: 454X81
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
€286.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajégő motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
CsapágyakLabda
Test Dia.5 5 / 8 "
Vezetékdoboz helyzeteF1
AdóFolyamatos
Működési ciklusFolyamatos
Hatékonyság62%
HázFÉL ZÁRVA
Keret48MZ
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők2.7A
HP1/6
Hz60 Hz
Szigetelési osztályB
kW0.125
Ólomhossz20 "
Hossz kevesebb tengely5 7 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Motoros alkalmazásHVAC / R
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramolajégő
Motor hővédelmeKézikönyv
FelszerelésRound
Adattábla fordulat / perc3450
NEMA DesignNINCS TERVEZŐKÓD
Névleges hatékonyság62%
Sebességek száma1
IrányultságVízszintes
Kimeneti watt130W
Teljes hossz7 1 / 4 "
Fázis1
ForgásSZELEKTÍV CW
RPM3600
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1 13 / 16 "
HővédelemKézi protektor
Feszültség115V AC
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)16.81
Hajó hossza (cm)28.09
Hajószélesség (cm)17.15
HS-kód8501404040
Származási országMexikó

Termék részletek:

    • Kezdő típus: SPLIT PHASE
    • KVA kód: S
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 10
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellIrányultságHázKeretForgásRPMSzolgáltatási tényezőHővédelemFeszültségÁr
MARATHON MOTORS 5KH33GN5014U olajégető motor, osztott fázisú, 1/3 LE, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KVK 454X88 5KH33GN5014UVízszintes vagy függőlegesTENV48NÓramutató járásával megegyező34501Kézikönyv115€411.73
MARATHON MOTORS 048C34S24 Olajégető motor, Kondenzátor-indító, 1/5 LE, 3450 RPM, 115/230V AC | AJ2KVN 454X83 048C34S24VízszintesFÉL ZÁRVA48NSZELEKTÍV CW36001.0Kézi protektor115/230€452.87
MARATHON MOTORS 048S34S361 O100 HVAC motor | AJ2KVX O100 048S34S361VízszintesFÉL ZÁRVA48MZSZELEKTÍV CW36001.0Kézi protektor115€291.54
MARATHON MOTORS 048S17T286 Olajégető motor, osztott fázisú, 1/8 LE, 1725 RPM, 115V AC | AJ2KWL 454X79 048S17T286VízszintesTENV48NSZELEKTÍV CW18001.0Kézi protektor115€311.47
MARATHON MOTORS 048S17T290 Olajégető motor, osztott fázisú, 1/6 LE, 1725 RPM, 115V AC | AJ2KXB 454X82 048S17T290Vízszintes vagy függőlegesTENV48NÓramutató járásával megegyező17251Kézikönyv115€362.52
MARATHON MOTORS 048C34D2024 Olajégető motor, Kondenzátor-indító, 1/3 LE, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KXZ 454X87 048C34D2024VízszintesDP48NZSZELEKTÍV CCW36001.0Kézi protektor115 / 208-230€408.07
MARATHON MOTORS 048C34D2028 Olajégető motor, Kondenzátor-indító, 1/2 LE, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KYU 454X90 048C34D2028VízszintesDP48NZSZELEKTÍV CCW36001.0Kézi protektor115 / 208-230€512.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 048S34S2005 Olajégető motor, osztott fázisú, 1/6 LE, 3450 RPM, 115 V AC
€286.38 /Mértékegység