Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MARATHON MOTORS 048S17T286 Olajégető motor, osztott fázisú, 1/8 LE, 1725 RPM, 115V AC | AJ2KWL 454X79

MARATHON MOTORS 048S17T286 Olajégető motor, osztott fázisú, 1/8 LE, 1725 RPM, 115 V AC

Raktáron
Tétel: AJ2KWL Típus: 048S17T286Kereszthivatkozás: 454X79
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
€311.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajégő motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFolyamatos
Hatékonyság50.5%
HázTENV
Keret48N
Teljes terhelésű erősítők2.6
HP1/8
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.09
FelszerelésN-karima láb nélküli
NEMA DesignNINCS TERVEZŐKÓD
IrányultságVízszintes
Fázis1
ForgásSZELEKTÍV CW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemKézi protektor
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)16.81
Hajó hossza (cm)28.09
Hajószélesség (cm)17.15
HS-kód8501404040

Termék részletek:

    • Kezdő típus: SPLIT PHASE
    • KVA kód: T
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 43
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellIrányultságHázKeretForgásRPMSzolgáltatási tényezőHővédelemFeszültségÁr
MARATHON MOTORS 5KH33GN5014U olajégető motor, osztott fázisú, 1/3 LE, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KVK 454X88 5KH33GN5014UVízszintes vagy függőlegesTENV48NÓramutató járásával megegyező34501Kézikönyv115€411.73
MARATHON MOTORS 048C34S24 Olajégető motor, Kondenzátor-indító, 1/5 LE, 3450 RPM, 115/230V AC | AJ2KVN 454X83 048C34S24VízszintesFÉL ZÁRVA48NSZELEKTÍV CW36001.0Kézi protektor115/230€452.87
MARATHON MOTORS 048S34S361 O100 HVAC motor | AJ2KVX O100 048S34S361VízszintesFÉL ZÁRVA48MZSZELEKTÍV CW36001.0Kézi protektor115€291.54
MARATHON MOTORS 048S17T290 Olajégető motor, osztott fázisú, 1/6 LE, 1725 RPM, 115V AC | AJ2KXB 454X82 048S17T290Vízszintes vagy függőlegesTENV48NÓramutató járásával megegyező17251Kézikönyv115€362.52
MARATHON MOTORS 048C34D2024 Olajégető motor, Kondenzátor-indító, 1/3 LE, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KXZ 454X87 048C34D2024VízszintesDP48NZSZELEKTÍV CCW36001.0Kézi protektor115 / 208-230€408.07
MARATHON MOTORS 048S34S2005 Olajégető motor, osztott fázisú, 1/6 LE, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KYA 454X81 048S34S2005VízszintesFÉL ZÁRVA48MZSZELEKTÍV CW36001Kézi protektor115V AC€286.38
MARATHON MOTORS 048C34D2028 Olajégető motor, Kondenzátor-indító, 1/2 LE, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KYU 454X90 048C34D2028VízszintesDP48NZSZELEKTÍV CCW36001.0Kézi protektor115 / 208-230€512.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17T286 Olajégető motor, osztott fázisú, 1/8 LE, 1725 RPM, 115 V AC
€311.47 /Mértékegység