Szerelés: CSAK F1 , Csapágyak: Labda , Test átm.: 5 5 / 8 " , Vezetékdoboz helyzete: F1 , Kötelesség: Folyamatos , Üzemi ciklus: Folyamatos , Keret anyaga: Acél , Szigetelési osztály: B , Vezeték hossza: 20 " , Hossz kevesebb tengely: 5 7 / 16 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Motor alkalmazás: HVAC / R , Motor tervezés: Osztott fázisú , Motorház kialakítása: Open Air-Over , Motor tengely kialakítása: Lakás , Motor Alkalmazás: olajégő , Motor hővédelem: Kézikönyv , Adattábla RPM: 3450 , NEMA Design: NINCS TERVEZŐKÓD , Névleges hatásfok: 62% , Sebességszám: 1 , Teljes hossz: 7 1 / 4 " , fázis: 1 , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Tengely hossza: 1 13 / 16 " , Garancia: 1 év