MARATHON MOTORS 048C34D2028 Olajégető motor, Kondenzátor-indító, 1/2 LE, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KYU 454X90

MARATHON MOTORS 048C34D2028 olajégető motor, kondenzátor-indító, 1/2 LE, 3450 RPM, 115/208-230 V AC

Raktáron
Tétel: AJ2KYU Típus: 048C34D2028Kereszthivatkozás: 454X90

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€512.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajégő motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFolyamatos
HázDP
Keret48NZ
Teljes terhelésű erősítők7.4 / 3.5-3.7
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.37
FelszerelésN-karima láb nélküli
NEMA DesignNINCS TERVEZŐKÓD
IrányultságVízszintes
Fázis1
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemKézi protektor
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)20.47
Hajó hossza (cm)31.6
Hajószélesség (cm)23.19
HS-kód8501404040

Termék részletek:

    • Indítási típus: CAP START IND RUN
    • KVA kód: L
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 22
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellIrányultságHázKeretForgásRPMSzolgáltatási tényezőHővédelemFeszültségÁr
MARATHON MOTORS 5KH33GN5014U olajégető motor, osztott fázisú, 1/3 LE, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KVK 454X88 5KH33GN5014UVízszintes vagy függőlegesTENV48NÓramutató járásával megegyező34501Kézikönyv115€411.73
MARATHON MOTORS 048C34S24 Olajégető motor, Kondenzátor-indító, 1/5 LE, 3450 RPM, 115/230V AC | AJ2KVN 454X83 048C34S24VízszintesFÉL ZÁRVA48NSZELEKTÍV CW36001.0Kézi protektor115/230€452.87
MARATHON MOTORS 048S34S361 O100 HVAC motor | AJ2KVX O100 048S34S361VízszintesFÉL ZÁRVA48MZSZELEKTÍV CW36001.0Kézi protektor115€291.54
MARATHON MOTORS 048S17T286 Olajégető motor, osztott fázisú, 1/8 LE, 1725 RPM, 115V AC | AJ2KWL 454X79 048S17T286VízszintesTENV48NSZELEKTÍV CW18001.0Kézi protektor115€311.47
MARATHON MOTORS 048S17T290 Olajégető motor, osztott fázisú, 1/6 LE, 1725 RPM, 115V AC | AJ2KXB 454X82 048S17T290Vízszintes vagy függőlegesTENV48NÓramutató járásával megegyező17251Kézikönyv115€362.52
MARATHON MOTORS 048C34D2024 Olajégető motor, Kondenzátor-indító, 1/3 LE, 3450 RPM, 115/208-230V AC | AJ2KXZ 454X87 048C34D2024VízszintesDP48NZSZELEKTÍV CCW36001.0Kézi protektor115 / 208-230€408.07
MARATHON MOTORS 048S34S2005 Olajégető motor, osztott fázisú, 1/6 LE, 3450 RPM, 115V AC | AJ2KYA 454X81 048S34S2005VízszintesFÉL ZÁRVA48MZSZELEKTÍV CW36001Kézi protektor115V AC€286.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 048C34D2028 olajégető motor, kondenzátor-indító, 1/2 LE, 3450 RPM, 115/208-230 V AC
€512.36 /Mértékegység