VESTIL PM sorozatú raklapemelők digitális mérleggel


Szűrő
Elemek tartoznak: Igen , Kapacitás: 5000 lbs. , Görgő anyaga: poliuretán , Szín: Piros , Jellemzők: Skála , Villa vastagság: 2" , Teljesen hegesztett keret: Igen , Fogantyú anyaga: Acél , Fogantyú típusa: Pumpafogantyú , Max. emelési magasság: 7" , Max. Utazási távolság: 4.2 " , Elemek száma: 6 , Áramforrás: Kéz , Henger anyaga: poliuretán , Kormánygörgő anyaga: Poly acélon , Kormánykerék szélessége: 2" , Fordulási sugár: 180 fok , Feszültség: 1.2V
StílusModellAnyagAkkumulátor típusMélységHenger Dia.Henger szélességeKormánykerék Dia.SzélességVilla hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
PM-2146-TL-SCL-LP-PT
Alumínium-------€5,736.15
ajánlatkérés
B
PM-2746-TL-SCL-LP
AcélÚjratölthető akkumulátor csomag 115V AC adapterrel61 "4"3"7"27.5 "46 "€4,999.74
ajánlatkérés
C
PM-2048-SCL-LP
AcélAA alkáli-2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "€4,329.36
D
PM-2748-SCL-LP-PT
AcélAA alkáli66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "€5,451.95
E
PM-2048-SCL-LP-PT
AcélAA alkáli64.5 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "€5,344.65
F
PM-2748-SCL-LP
AcélAA alkáli66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "€4,599.70
G
PM-2146-TL-SCL-LP
AcélÚjratölthető akkumulátor csomag 115V AC adapterrel61 "4"3"6"21.5 "45 "€4,941.00
ajánlatkérés
H
PM-2746-TL-SCL-LP-PT
AcélÚjratölthető akkumulátor csomag 115V AC adapterrel-4"3"7"27.5 "46 "€5,860.89
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?