Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON ML4444 Többszintű kapcsoló 2 hüvelykes Npt választható Bunan | AD2XCK 3VU48

MADISON ML4444 többszintű kapcsoló, 2 hüvelykes Npt választható bunan

Raktáron
Tétel: AD2XCK Modell: ML4444Kereszthivatkozás: 3VU48
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
€510.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbszintű folyadékszint kapcsoló
test anyagapolipropilén
Vezetékméret2"
KapcsolatfelvételSPST
Elektromos kapcsolatok22 ga. PTFE
Úszó Dia.1.25 "
Úszó hossza2.00 "
Úszó anyagBuna N.
Úszó fajsúly0.45
Max. Jelenlegi0.50A
Max. Nyomás150 psi
Max. Feszültség240
FelszerelésFüggőleges
Üzemi hőm. Hatótávolság221 fok F max.
Teljes hosszÁllítható, akár 36 "
Szár hosszaÁllítható
Szár anyagaSárgaréz
Kapcsoló funkcióválasztható
Tartály csatlakozásának mérete2 "NPT
VA minősítés60
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.81
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)42.42
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességtest anyagaElektromos kapcsolatokÚszó Dia.Úszó anyagMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságSzár anyagaÁr
MADISON ML5555 többszintű szintkapcsoló 2 hüvelykes Npt választható rozsdamentes acél | AD2XCJ 3VU47 ML555543.19 "316 Stainless Steel22 ga. PTFE2.125 "316 SS200 psi392 fok F max.316 SS€908.36
MADISON ML8888 többszintű szintkapcsoló 2 hüvelykes Npt választható Pp | AD2XCL 3VU49 ML8888-polipropilén23 ga. PTFE1.5 "polipropilén100 psi221 fok F max.polipropilén€598.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON ML4444 többszintű kapcsoló, 2 hüvelykes Npt választható bunan
€510.98 /Mértékegység