MADISON Választható többszintű folyadékszint kapcsoló


Szűrő
Vezeték mérete: 2" , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPST , Max. Feszültség: 240 , Beépítési: Függőleges , Teljes hossz: Állítható, akár 36 " , szár hossza: Állítható , Kapcsoló funkció: választható , VA minősítés: 60
StílusModellSzélességtest anyagaElektromos kapcsolatokÚszó Dia.Úszó anyagMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságSzár anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
ML8888
-polipropilén23 ga. PTFE1.5 "polipropilén100 psi221 fok F max.polipropilén€598.61
B
ML4444
18 "polipropilén22 ga. PTFE1.25 "Buna N.150 psi221 fok F max.Sárgaréz€510.98
C
ML5555
43.19 "316 Stainless Steel22 ga. PTFE2.125 "316 SS200 psi392 fok F max.316 SS€908.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?