Sugár Gages

Szűrő

StílusModellVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
AS167AZ1/32-től 17/64-ig a 64. rész€228.52
AS167CHZ1/64-től 17/64-ig 64-enként, 9/32-től 1/2-ig 32-ig€474.17
MITUTOYO -

Sugármérő készlet párok

StílusModellVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A186-1051 és 7mm között€85.68
B186-1067.5 mm - 15 mm x 0.5 mm€99.38
MITUTOYO -

Sugármérő készlet, levelek

StílusModellPontosságbefejezVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A186-102-Sima acél17/64 és 1/2 "között 64. rész€87.39
B186-101+/- .0016"/.04 mmSima acél1/32 és 1/4 "között 64. rész€80.95
C186-901+/- 0.0016 "Szatén króm1/64 és 17/64 "között 64., 9/32 és 1/2" között 32 nds€278.83
MITUTOYO -

Sugármérő készlet 0.010-0.500 26 levél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
186-906AB4PZD€280.00

Sugár Gages

A sugármérőket, más néven filémérőket, egy tárgy belső és külső sugarainak mérésére is használják. Raptor Supplies ezen sugármérők széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint Baileigh Industrial, Mitutoyo és Starrett. A sugármérő készletek különböző méretű laza szárnyakat tartalmaznak, amelyeket azután egy vagy több kerékagyra rögzítenek egy fogantyún. Stencilként is használhatók, rajzolóval és elrendezési matricával kombinálva a vágandó terület megjelölésére. Válasszon a sugármérők egy sorából, amelyek természetes, sima acél, porszórt, szatén és szatén-króm kivitelben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?