Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON ML5555 többszintű szintkapcsoló 2 hüvelykes Npt választható rozsdamentes acél | AD2XCJ 3VU47

MADISON ML5555 többszintű szintkapcsoló 2 hüvelykes Npt választható rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD2XCJ Modell: ML5555Kereszthivatkozás: 3VU47
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
€873.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbszintű folyadékszint kapcsoló
test anyaga316 Stainless Steel
Vezetékméret2"
KapcsolatfelvételSPST
Elektromos kapcsolatok22 ga. PTFE
Úszó Dia.2.125 "
Úszó hossza2.00 "
Úszó anyag316 SS
Úszó fajsúly0.55
Max. Jelenlegi0.50A
Max. Nyomás200 psi
Max. Feszültség240
FelszerelésFüggőleges
Üzemi hőm. Hatótávolság392 fok F max.
Teljes hosszÁllítható, akár 36 "
Szár hosszaÁllítható
Szár anyaga316 SS
Kapcsoló funkcióválasztható
Tartály csatlakozásának mérete2 "NPT
VA minősítés60
Szélesség43.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)42.16
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód9032896060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességtest anyagaElektromos kapcsolatokÚszó Dia.Úszó anyagMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságSzár anyagaÁr
MADISON ML4444 Többszintű kapcsoló 2 hüvelykes Npt választható Bunan | AD2XCK 3VU48 ML444418 "polipropilén22 ga. PTFE1.25 "Buna N.150 psi221 fok F max.Sárgaréz€556.33
MADISON ML8888 többszintű szintkapcsoló 2 hüvelykes Npt választható Pp | AD2XCL 3VU49 ML8888-polipropilén23 ga. PTFE1.5 "polipropilén100 psi221 fok F max.polipropilén€625.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON ML5555 többszintű szintkapcsoló 2 hüvelykes Npt választható rozsdamentes acél
€873.51 /Mértékegység