CCTV tápegységek, falra szerelhető
Az Altronix CCTV tápegységei 12 VDC, 24 VAC és 28 VAC feszültséget biztosítanak, tizenhat vagy tizennyolc biztosítékon vagy 2. osztályú, PTC védett kimeneteken keresztül elosztva a megfigyelő kamerák, fűtőelemek és egyéb videotartozékok táplálására. Az UL-listás tápegységek acélszerkezettel rendelkeznek, ellenállnak a korróziónak, szűrt és elektronikusan szabályozott kimeneteket biztosítanak a sima, egyenáramú tápellátás érdekében, valamint biztosítják a rövidzárlati és termikus túlterhelés elleni védelmet. Ezenkívül fenntartják a kamera szinkronizálását, és 3 vezetékes vezetékekkel rendelkeznek, amelyek integrált feszültségmentességet biztosítanak. A katalógus CE-jóváhagyással ellátott, CCTV rack-et, tápegységeket is tartalmaz, ezáltal túlfeszültség-védelmet biztosít, valamint egy megvilágított, kézi alaphelyzetbe állítású árammegszakítót. Ezenkívül ezek az eszközök eltávolítható sorkapcsokkal vannak felszerelve, rögzítőcsavaros karimákkal és tartalék biztosítékokkal. Ezek a falra szerelhető CCTV tápegységek egyedi, teljesítmény LED-es jelzőfényekkel jelzik a kioldott egyenáramú kimeneteket. Változatok állnak rendelkezésre 50 Hz-es és 60 Hz-es bemeneti frekvenciákkal.