SOLBERG CT-235P-400C Vákuumszűrő 4 hüvelykes Fnpt 5 Micron 520 Cfm | AB3GQT 1TBZ8

SOLBERG CT-235P-400C vákuumszűrő 4 hüvelykes Fnpt 5 mikron 520 Cfm

Raktáron
Tétel: AB3GQT Modell: CT-235P-400CKeresztszám: 1TBZ8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,021.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuumszűrő
Átmérő13 1 / 2 "
Hatékonysági besorolásTöbb mint 99%
Szűrés értékelése5 mikron
Magasság18.88 "
Beömlőnyílás4. (F) NPT
AnyagSzénacél
Max. Folyam520 cfm
Kivezetés4. (F) NPT
típusNormál vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.555
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságBeömlőnyílásMax. FolyamKivezetésÁr
SOLBERG CSL-685P-1000F Vákuumszűrő 10 Karimás 2900 Max Cfm | AE4EUW 5JRD7 CSL-685P-1000F26 7 / 16 "57.5 "10 Karima2900 CFM10 Karima€14,942.16
SOLBERG CSL-239-300C Vákuumszűrő 3 Fnpt 300 Max Cfm | AE4EUX 5JRD8 CSL-239-300C13 1 / 4 "15.75 "3. (F) NPT300 cfm3. (F) NPT€1,767.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLBERG CT-235P-400C vákuumszűrő 4 hüvelykes Fnpt 5 mikron 520 Cfm
€2,021.73 /Mértékegység