Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON M7000-PBT-ULL-NO alacsony szintű folyadék kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt Close On Rise Pbt | AC4HWH 2ZY71

MADISON M7000-PBT-ULL-NO Alacsony szintű folyadék kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt Close On Rise Pbt

Raktáron
Tétel: AC4HWH Modell: M7000-PBT-ULL-NOKereszthivatkozás: 2ZY71
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
€80.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUltra alacsony folyadékkapcsoló
test anyagaPBT
Vezetékméret1 / 8 "
KapcsolatfelvételSPST
Elektromos kapcsolatok22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólom
Úszó Dia.1.88 "
Úszó hossza1.16 "
Úszó anyagPBT
Úszó fajsúly0.55
Magasság2.25 "
Max. Jelenlegi0.28A
Max. Nyomás25 psi
Max. Feszültség240
FelszerelésFüggőleges
Üzemi hőm. Hatótávolság221 fok F max.
Teljes hossz2.25 "
Szár hossza1.63 "
Szár anyagaPBT
Kapcsoló funkcióBezárás emelkedéskor
Tartály csatlakozásának mérete1 / 8 "NPT
VA minősítés30

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9032896060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaElektromos kapcsolatokÚszó anyagSzár anyagaÁr
MADISON M9000-ULL-NO alacsony szintű kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt Close On Rise Kynar | AC4HWB 2ZY57 M9000-ULL-NOKynar22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólomKynarKynar€109.05
MADISON M4400-ULL-NO alacsony szintű kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt Close On Rise Bunan | AC4HWD 2ZY61 M4400-ULL-NO316 Stainless Steel22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólomBuna N.316 SS€109.05
MADISON M7000-ULL-NO alacsony szintű kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt Close On Rise Bunan | AC4HWE 2ZY63 M7000-ULL-NOPBT22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólomBuna N.PBT€109.55
MADISON M4500-ULL-NO alacsony szintű kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt Close On Rise Bunan | AC4HWF 2ZY65 M4500-ULL-NOSárgaréz22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólomBuna N.Sárgaréz€113.04
MADISON M4400-PBT-ULL-NO alacsony szintű folyadék kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt Close On Rise Pbt | AC4HWG 2ZY69 M4400-PBT-ULL-NO316 Stainless Steel22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólomPBT316 SS€84.36
MADISON M8000-ULL-NO alacsony szintű folyadék kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt Close On Rise Pp | AC4HWK 2ZY75 M8000-ULL-NOpolipropilén22 ga. MTW bevonatú 24 "ólompolipropilénpolipropilén€82.78
MADISON M8020-ULL-NO alacsony szintű folyadék kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt Close On Rise Pp | AC4HWM 2ZY77 M8020-ULL-NO316 Stainless Steel22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólompolipropilén316 SS€92.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON M7000-PBT-ULL-NO Alacsony szintű folyadék kapcsoló 1/8 hüvelykes Npt Close On Rise Pbt
€80.90 /Mértékegység