MADISON Bezárás Rise Ultra Low Level folyadékkapcsoló


Szűrő
Vezeték mérete: 1 / 8 " , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPST , úszó átm.: 1.88 " , Magasság: 2.25 " , Max. Nyomás: 25 psi , Max. Feszültség: 240 , Beépítési: Függőleges , Üzemi hőm. Hatótávolság: 221 fok F max. , Teljes hossz: 2.25 " , szár hossza: 1.63 " , Kapcsoló funkció: Bezárás emelkedéskor , VA minősítés: 30
StílusModelltest anyagaElektromos kapcsolatokÚszó anyagSzár anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
M4400-ULL-NO
316 Stainless Steel22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólomBuna N.316 SS€157.11
A
M4400-PBT-ULL-NO
316 Stainless Steel22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólomPBT316 SS€129.09
B
M8020-ULL-NO
316 Stainless Steel22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólompolipropilén316 SS€98.82
C
M4500-ULL-NO
Sárgaréz22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólomBuna N.Sárgaréz€157.22
D
M9000-ULL-NO
Kynar22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólomKynarKynar€129.31
E
M7000-PBT-ULL-NO
PBT22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólomPBTPBT€107.71
E
M7000-ULL-NO
PBT22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólomBuna N.PBT€157.72
F
M8000-ULL-NO
polipropilén22 ga. MTW bevonatú 24 "ólompolipropilénpolipropilén€121.38

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?