KERN AND SOHN WTB-N sorozatú asztali mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 286 x 316 x 126.5 mm , Ház magassága: 126.5 mm , Ház hossza: 316 mm , Bemeneti feszültség: 110–230 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 263 x 203 mm , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: g , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület mélysége: 203 mm , Mérési felület szélessége: 263 mm
StílusModellLinearitásÁr (ÁFA nélkül)
A
WTB 1K-4N
+/- 0.4 g€414.76
B
WTB 3K-4N
+/- 1 g€414.76
C
WTB 6K-3N
+/- 2 g€414.76
D
WTB 10K-3N
+/- 4 g€414.76
E
WTB 30K-3N
+/- 10 g€414.76

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?