Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 4CRH9 rejtett mag/tekercs előtétkészlet 50 lámpa watt | AD6ZAM

LUMAPRO 4CRH9 rejtett mag/tekercs előtétkészlet, 50 watt lámpa

Raktáron
Tétel: AD6ZAM Modell: 4CRH9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€151.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHID előtét
ANSI kódS68
BallasztcsaládHID mágneses
Előtét típusaMag és tekercs
Magasság2 13 / 16 "
Hz60
Bemeneti feszültség120 / 208 / 240 / 277
Bemeneti watt65
Szigetelési osztályH
Lámpa típusaNagynyomású nátrium
Lámpa Watts50
Hossz3 15 / 16 "
Min. Kezdő hőmérséklet.-40 fok F
Lámpák száma1
Működési erősítők @ 120 V0.7
Működési erősítők @ 208 V0.4
Működési erősítők @ 240 V0.3
Működési erősítők @ 277 V0.3
HővédelemNem
Szélesség2 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2275
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8504100000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszANSI kódElőtét típusaMin. Kezdő hőmérséklet.SzélességMagasságBemeneti feszültségBemeneti wattÁr
LUMAPRO 4CRH3 rejtett mag/tekercs előtétkészlet 320 lámpa watt | AD6ZAF 4CRH34.75 "M132 / M154Impulzus indítás-20 fok F4.187 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277363€196.89
LUMAPRO 4CRH4 rejtett mag/tekercs előtétkészlet 350 lámpa watt | AD6ZAG 4CRJ9 4CRH44.75 "M131Impulzus indítás-20 fok F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277397€88.00
LUMAPRO 4CRH5 rejtett mag/tekercs előtétkészlet 400 lámpa watt | AD6ZAH 4CRH54.75 "M135 / M155Impulzus indítás-20 fok F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277454€64.65
LUMAPRO 4CRH6 rejtett mag/tekercs előtétkészlet 250 lámpa watt | AD6ZAJ 4CRH64.75 "M138 / M153Impulzus indítás-20 fok F3.187 "4.25 "120/208/240/277/480284€268.28
LUMAPRO 4CRH7 Hid mag / tekercses előtétkészlet 320 lámpa watt | AD6ZAK 4CRH74.75 "M132 / M154Impulzus indítás-20 fok F3 13 / 16 "4.25 "120/208/240/277/480363€220.41
LUMAPRO 4CRJ2 rejtett mag/tekercs előtétkészlet 150 lámpa watt | AD6ZAP 4CRJ23 15 / 16 "M102 / M142Impulzus indítás-20 fok F3 13 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277186€53.24
LUMAPRO 4CRJ3 rejtett mag/tekercs előtétkészlet 250 lámpa watt | AD6ZAQ 4CRJ33 15 / 16 "M58Szonda indítása-20 fok F4.38 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277286€189.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 4CRH9 rejtett mag/tekercs előtétkészlet, 50 watt lámpa
€151.27 /Mértékegység