FRIEDRICH MW12Y3J osztott rendszerű hőszivattyú 11200/13300 BtuH | AG9WZE 22XR59

FRIEDRICH MW12Y3J osztott rendszerű hőszivattyú 11200/13300 BtuH

Tétel: AG9WZE Típus: MW12Y3JKereszthivatkozás: 22XR59

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSplit rendszerű hőszivattyú
BtuH hűtés11,200
CFM magas353
CFM alacsony212
CFM közepes272
csatlakozásFellobbanás
Páramentesítés3
Szűrő típusaMosható
Hz60
Beltéri / kültériszobai
Min. Áramköri erősítők10
Szerelési típusszobai
ÜzemmódHő / Hűtés
Fázis1
IgényelKülső ajtó kondenzációs egység és hűtőközeg-készlet új telepítéshez
Fordított ciklusú hő BtuH13,300
Feszültség230/208

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8864
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)38.1
Származási országKR

Termék részletek:

    • SEER: 21.5
    • Max. Időkésleltetett biztosíték erősítők: 15
    • HSPF: 11
    • Beltéri zajszint dB: 19/24/33/39
    • Kültéri zajszint dB: 45
    • Beltéri szélesség: 35-1 / 4 "
    • Beltéri mélység: 8-1 / 4 "
    • Beltéri magasság: 11-1 / 4 "
    • Vezetékméret szívó OD: 3/8 "
    • Vezetékméret kisülés OD: 1/4 "
    • Hűtővezeték max. L: 65 láb
    • Töltve: R-410A

Termékváltozatok

TermékekModellFej szélességeLégáramlaterősítőkMagasságHSPFHzÜzemmódMéretÁr
FRIEDRICH FPHW091A egyzónás osztott rendszer hőszivattyúval, 9000 BTUH, 115VAC | CH6PJA 55MN54 FPHW091A33 7 / 8 "247/323/382/424 cfm6.3A19 "1060 HzHűtés / fűtés1 / 4 "€2,426.14
ajánlatkérés
FRIEDRICH FPHW093A egyzónás osztott rendszer hőszivattyúval, 9000 BTUH, 208/230VAC, falra szerelhető | CH6PJB 55MN56 FPHW093A33 7 / 8 "247/323/382/424 cfm2.9A19 "10.760 HzHűtés / fűtés1 / 4 "€2,580.68
ajánlatkérés
FRIEDRICH FPHW121A egyzónás osztott rendszer hőszivattyúval, 12000 BTUH, 115VAC | CH6PJC 55MN55 FPHW121A33 7 / 8 "247/323/382/424 cfm8.3A23 "10.560 HzHűtés / fűtés1 / 4 "€2,250.61
ajánlatkérés
FRIEDRICH FPHW183A egyzónás osztott rendszer hőszivattyúval, 18000 BTUH, 208/230VAC, falra szerelhető | CH6PJD 55MN58 FPHW183A45 1 / 8 "382/482/565/618 cfm6.3A25 1 / 2 "11.660 HzHűtés / fűtés1 / 4 "€3,712.28
ajánlatkérés
FRIEDRICH FPHW243A egyzónás osztott rendszer hőszivattyúval, 23500 BTUH, 208/230VAC | CH6PJE 55MN59 FPHW243A45 1 / 8 "441/559/665/735 cfm8.3A31 1 / 4 "10.560 HzHűtés / fűtés3 / 8 "€4,384.16
ajánlatkérés
FRIEDRICH FPHW363B egyzónás osztott rendszer hőszivattyúval, 36000 BTUH, 208/230VAC | CH6PJF 55MN60 FPHW363B50 5 / 8 "588/706/824/1030 cfm18.5A31 1 / 4 "8.860 HzHűtés / fűtés3 / 8 "€7,082.18
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRIEDRICH MW12Y3J osztott rendszerű hőszivattyú 11200/13300 BtuH