A B Pengehossz: 93 " , Penge szélessége: 3 / 4 " , Vágási szög: 45 fok , HP: 1 hp , Hz: 60 , Magába foglalja: Árvíz hűtőfolyadék rendszer, hidraulikus adagolórendszer, 5"-es műanyag tartály, penge , Anyaga: Fém , Gérszög tartomány: 45 fok , Sebességbeállítás száma: RP_4 , Sebességbeállítások száma: 3 , Működés: Kézikönyv , Művelet típusa: Kézikönyv , Teljes mélység: 18 " , Teljes magasság: 41 " , Teljes szélesség: 48 " , fázis: 1 , Négyszögletű vágási kapacitás: 7 "x 8" , Körvágó kapacitás: 7" , RPM: 1725 , Típus: Vízszintes