A Szín: Sokszínű , Elektromos berendezések besorolása: Általános rendeltetésű , Szem/arc aktiválási módszer: Emelje fel a fedelet , Szem/arclemosó tál mélysége: 7.5 " , Szem/arclemosó tál szélessége: 14 " , Szemmosó anyaga: Rozsdamentes acél , Keretkikészítés: Galvanizált , Keret anyaga: Acél , Fűtési terhelés: 1700W , Fűtés típusa: Merülő fűtés , Bemeneti méret: 3 / 4 " , Anyag tulajdonságai: Közepes sűrűségű, nagy teherbírású , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 fok. F , Max. Üzemi nyomás: 145 psi , Min. Üzemi nyomás: 8 psi , Rögzítési típus: Emelet , Fúvóka fokozat: Grade 6 , fázis: 1 , Csővezeték anyaga: UPVC, rozsdamentes acél , Rose Dia.: 10.5 " , Zuhany aktiválási módja: Push Bar , Zuhanyszelep anyaga: PVC , Tartályház anyaga: GRP , Tartályfedél anyaga: GRP , Tartály anyaga: polietilén , Feszültség: 110V AC , Water Flow Szem/arc: 3 gpm , Water Flow zuhany/test: 20 gpm , Vízbemenet típusa: FNPT