PARKER Vegyszerekkel kompatibilis csatlakozók, kiömlésmentes szelep típus


Szűrő
Test anyaga: 316 SS , Zár típusa: Záró golyók , Max. Üzemi nyomás: 2000 Psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -15 ° F , Tömítés anyaga: Fluórkarbon , Szál típusa: , Szelep típusa: Nem kiömlött
StílusModellTestméretKapcsolat típusaÁramlási sebességMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
FS-1001-16FP
1"NPT50 Gal / perc1-11 1/2 "€2,258.12
A
FS-501-8FP
1 / 2 "NPT12 Gal / perc1 / 2-14 "€908.71
A
FS-371-8FO
3 / 8 "UNF6 Gal / perc3 / 4-16€928.39
A
FS-371-6FP
3 / 8 "NPT6 Gal / perc3 / 8-18 "€659.77

Vegyszerekkel kompatibilis csatlakozók, kiömlésmentes szelep típus

A Parker FS sorozat öblítőfelületű szelepekkel ellátott, kiömlésmentes gyorscsatlakozói a kiömlések és a levegő bejutásának csökkentésére szolgálnak a tömlők csatlakoztatásakor/leválasztásakor, hogy elkerüljék a minimális környezetszennyezést a folyadékadagolás során. Ezek az egységek 316-os rozsdamentes acélból készülnek a korrózióállóság érdekében, és a fluor-karbon tömítések biztosítják a vegyszerek és a korrozív folyadékok szivárgásmentes átvitelét. Push-to connect mechanizmusuk lehetővé teszi az egy kézzel történő gyors csatlakoztatást, így ideális választás a vegyiparban és az élelmiszer-feldolgozó iparban, ahol a biztonság az elsődleges szempont. Válasszon a csatlakozók egy sorából, amelyek 6, 12 és 50 gallon/perc áramlási sebességgel állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?