SALSBURY INDUSTRIES 4895BLK Standard Post Black | AD3ETB 3YNZ9

SALSBURY INDUSTRIES 4895blk Standard Post Black

Raktáron
Tétel: AD3ETB Modell: 4895BLKKereszthivatkozás: 3YNZ9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€299.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStandard poszt
színekFekete
Mélység3.5 "
befejezPorbevonatú
Magasság60 "
FelszerelésFöldben
Nettó súly25 font
Post anyagAlumínium
Post vastagság1 / 4 "
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.841
Hajó magassága (cm)157.48
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságFelszerelésNettó súlyÁr
SALSBURY INDUSTRIES 4865BLK Standard Post Black | AD3ERX 3YNZ5 4865 BLKFekete42 "Csavarozza20 font€261.52
SALSBURY INDUSTRIES 4865WHT Standard Post White | AD3ERY 3YNZ6 4865 WHTfehér42 "Csavarozza20 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 4865GRN Standard Post Green | AD3ERZ 3YNZ7 4865 GRNZöld42 "Csavarozza20 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 4865BGE Standard Post Bézs | AD3ETA 3YNZ8 4865 BGEBézs42 "Csavarozza20 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 4895WHT Standard Post White | AD3ETC 3YPA1 4895 WHTfehér60 "Földben25 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 4895GRN Standard Post Green | AD3ETD 3YPA2 4895 GRNZöld60 "Földben25 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 4895BGE Standard Post Bézs | AD3ETE 3YPA3 4895 BGEBézs60 "Földben25 font-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4895blk Standard Post Black
€299.75 /Mértékegység