Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 575683-PG Machine Screw Hex 10-32 X 1 L, 100PK | AB9RMV 2EY73

APPROVED VENDOR 575683-PG Hatlapfejű gépi csavaros 10-32 x 1 l, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB9RMV Modell: 575683-PGKereszthivatkozás: 2EY73
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
€17.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezHorganyzott
Fejmagasság0.12 "
fej típusaHex
Hossz1"
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 575683-PG Hatlapfejű gépi csavaros 10-32 x 1 l, 100 PK
€17.41 /csomag