DAYTON Megvilágított nyomógomb, 22mm, 1NO/1NC, sárga


Szűrő
Akció: Pillanatnyi , Alapanyag: Fém , Drágakőfoglalat: króm , Szín: Sárga , Kapcsolatfelvételi űrlap: 1NO / 1NC , Fej anyaga: Fém , IP besorolás: 65 , Lámpa modul típusa: Teljes feszültség , Lámpa típusa: LED , NEMA minősítés: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Operátorok száma: 1 , Méret: 22mm , Terminál csatlakozás: Nyomólap , Üzemeltető típusa: Őrzött, kerek
StílusModellA lámpa modul feszültségeLámpa feszültségeÁr (ÁFA nélkül)
A
30G203
24 VAC/DC24 VAC/DC€104.00
B
30G207
120 VAC120 VAC€104.00

Megvilágított nyomógomb, 22mm, 1NO/1NC, sárga

A Dayton nyomógombok ideálisak a nehézgépek indítási vagy leállítási alkalmazásainak vezérlésére. Ezek az egységek sárga LED jelzővel rendelkeznek, amely jelzi a gép működési állapotát, és lehetővé teszi a láthatóságot füstös vagy gyenge megvilágítású környezetben. Pillanatnyi mechanizmussal rendelkeznek, amely az öblítőfej megnyomásakor megváltoztathatja a kezelőeszköz funkcióját (be / ki), és azonnal visszatér az eredeti helyzetbe, amikor a gombot elengedik. Ezek az egységek nyomólemezes csatlakozókkal vannak beépítve a vezetékek biztonságos rögzítéséhez, és megfelelnek a CE, CSA, UL és IEC szabványoknak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?