LOVEJOY 68514472543 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ14/16 méret, 0.50 hüvelyk furatméret, kulcshornyal, alumínium | AN9BDN 72543 / CJ 24A HUB PM 20MM KW

LOVEJOY 68514472543 Pofa-csatlakozó agy, CJ14/16 méret, 0.50 hüvelykes furatméret, kulcshornyos, alumínium

Tétel: AN9BDN Típus: 68514472543Kereszthivatkozás: 72543 / CJ 24A HUB PM 20MM KW
€57.61 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCJ sorozatú hub
Szög elmozdulás0.04 "
Térfogatméret20mm
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteCJ24
Csatolás típusaCJ
G dimension17.78mm
HD dimenzió39.88mm
U méret23.88mm
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)2.03mm
Hub anyagaPor fém
Hub stílusA
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység6 2.8 mm x mm
Kulcsméret6 2.8 mm x mm
Kulcsszélesség6 2.8 mm x mm
Hossz a furaton keresztül29.97mm
AnyagPor fém
Max. Szögeltolódás (Δ Ka), n=1500 [1/perc]0.9 fok
Max. Tengelyirányú elmozdulás (Δ Ka)0.055 "
Max. Furat24mm
Max. Működési hőmérséklet-50 fok. 248 fokig. F
Max. Radiális elmozdulás (Δ Kr)0.009 "
Max. Sebesség10600 rpm
Max. forgatónyomaték70 Nm
Min. Furat12mm
Névleges nyomaték (92 Shore A pókkal)35 Nm
Normál hőmérsékleti tartomány (80 Shore A, 92 Shore A és 95/98 Shore A pókokkal)-40 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.55.88mm
A csatolás teljes hossza77.98mm
Csavar menet átm.# 10 24-
Csavarmenet hüvelykenként# 10 24-
Csavaros tengelykapcsoló hely méretének beállítása (SL méret)9.91mm
Csavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)10-24
Pók belső átmérője27mm
Pók külső átmérője55mm
Pókvastagság (W méret)14mm
StílusUnott
Mérési rendszerMetric

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusDia kívül.A csatolás teljes hosszaHub anyagaCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514472006 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 38 tengelykapcsoló méret, 35 mm kulcshorony | AJ2XBV 68514472006CJ3835mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€108.45
LOVEJOY 68514472002 CJ 38A agy, 25 mm-es kulcshorony | AJ2XMY 68514472002-25mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€100.83
LOVEJOY 68514472007 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 38 tengelykapcsoló méret, 38 mm reteszhorony SS180 | AJ2XNG 68514472007CJ3838mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€115.29
LOVEJOY 68514472533 Pofás tengelykapcsoló-agy, Kulcshornyal, Furatméret 14 mm, Porított fém | AM2XKK 72533 / CJ19AX14MM HUB 72533 68514472533CJ1914mm5 2.3 mm x mmA39.88mm66.04mm-CJ€30.21
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514472004 Pofás tengelykapcsoló-agy, Reteszeléssel, Furatméret 30 mm, Porított fém | AM3JZM 72004 / CJ 38A HUB PM 30MM KW 68514472004CJ3830mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€83.33
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514472538 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 24 tengelykapcsoló méret, 14 mm-es kulcshorony | AM9JMP 72538 / 72538 CJ 24A HUB PM 14MM KW POFA KAPCSOLÓ 68514472538CJ2414mm5 2.3 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ€47.61
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514472542 Pofás tengelykapcsoló-agy, Kulcshornyal, Furatméret 19 mm, Acél | AN2DLM 72542 / 68514472542 CJX19MM 68514472542CJ2419mm6 2.8 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ€43.76
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514472543 Pofa-csatlakozó agy, CJ14/16 méret, 0.50 hüvelykes furatméret, kulcshornyos, alumínium
€57.61 /Mértékegység