EATON Danfoss PFR1-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepek


Az Eaton Danfoss PFR1-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepek az áramlási sebesség, a nyomás és a folyadékáramlás irányának szabályozására szolgálnak egy csőrendszerben. Ezek a PFR1-16 sorozatú szelepek lehetővé teszik a felhasználó számára az áramlási sebesség beállítását a szelep beállításával. Ezek az elsőbbségi áramlásszabályozó szelepek ideálisak a re...biztosíték fuvarozók, betakarítógépek és ipari alkalmazások.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
566306
€153.63
ajánlatkérés
A
02-176417
€184.35
ajánlatkérés
B
02-176381
€351.01
ajánlatkérés
A
02-113154
€153.63
ajánlatkérés
A
02-165821
€184.35
ajánlatkérés
B
305AA00079A
€292.52
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Az Eaton Danfoss PFR1-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepek acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében.
  • Az egységek működési hőmérséklete -40 és 120 fok között van.
  • Buna-N tömítésekkel vannak felszerelve, amelyek ellenállnak a kőolaj alapú vegyszereknek, olajnak és gáznak, valamint hidraulika folyadékoknak.
  • Ezek a rögzített nyomáskompenzált szelepek 11.38 és 113.8 l/perc közötti áramlási sebességet kínálnak.
  • Nyomásuk 210 bar.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen típusú folyadékok kompatibilisek az Eaton Danfoss PFR1-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepekkel?

A MIL-H-5606, SAE 10 és SAE 20 szabványoknak megfelelő általános célú folyadékok kompatibilisek ezekkel a szelepekkel.

Mi az ajánlott szűrési szint ezeknél az áramlásszabályozó szelepeknél?

Megfelelnek az ISO 18/16/13 mikron tisztasági kódnak, amely megakadályozza a szennyeződések szelepekbe jutását.

Milyen típusú beszerelést alkalmaznak az Eaton Danfoss PFR1-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepek?

Becsavarható patron.

Hány szelepnyílás érhető el ezekben az Eaton Danfoss PFR1-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepekben?

3 port (SAE).

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?