LOVEJOY 68514472533 Pofás tengelykapcsoló-agy, Kulcshornyal, Furatméret 14 mm, Porított fém | AM2XKK 72533 / CJ19AX14MM HUB 72533

LOVEJOY 68514472533 Pofás tengelykapcsoló agy, kulcshornyal, furatméret 14 mm, porított fém

Tétel: AM2XKK Típus: 68514472533Keresztszám: 72533 / CJ19AX14MM HUB 72533
€36.55 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCJ sorozatú hub
Szög elmozdulás0.03 "
Térfogatméret14mm
Furat típusaSzilárd
színekFémes
Csatlakozó méreteCJ19
Csatolás típusaCJ
G dimension16mm
HD dimenzió32mm
U méret20.07mm
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)2.03mm
Hub anyagaPor fém
Hub stílusA
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység5 2.3 mm x mm
Kulcsméret5 2.3 mm x mm
Kulcsszélesség5 2.3 mm x mm
Hossz a furaton keresztül24.89mm
AnyagPor fém
Max. Szögeltolódás (Δ Ka), n=1500 [1/perc]1.2 fok
Max. Tengelyirányú elmozdulás (Δ Ka)0.047 "
Max. Furat19mm
Max. Működési hőmérséklet-50 fok. 248 fokig. F
Max. Radiális elmozdulás (Δ Kr)0.008 "
Max. Sebesség14000 rpm
Max. forgatónyomaték20 Nm
Névleges nyomaték (92 Shore A pókkal)10 Nm
Normál hőmérsékleti tartomány (80 Shore A, 92 Shore A és 95/98 Shore A pókokkal)-40 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.39.88mm
A csatolás teljes hossza66.04mm
Csavar menet átm.# 10 24-
Csavarmenet hüvelykenként# 10 24-
Csavaros tengelykapcsoló hely méretének beállítása (SL méret)9.91mm
Csavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)10-24
Pók belső átmérője18mm
Pók külső átmérője40mm
Pókvastagság (W méret)12mm
StílusUnott
Mérési rendszerMetric

Jellemzők:

  • A Lovejoy CJ sorozatú tengelykapcsolók három összetevőből állnak; két egység CJ sorozatú hubok és egy CJ sorozatú pók.
  • Szinterezett acél konstrukciója fémporral biztosítja a tartósságot, szilárdságot és korrózióállóságot.
  • Ez a reteszhorony méretű egység csökkenti a tengelyszerelvény kopását azáltal, hogy az ütést és az eltolódást a tengelykapcsoló központi elemére viszi át.
  • -30 fok és 212 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten képes működni.
  • Ez az A-stílusú pofaagy 10 Nm névleges nyomatékkal és akár 14000 ford./perc sebességgel is működhet.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a kulcshornyos és a kulcs nélküli pofás tengelykapcsoló agyak között?

A. A pofás tengelykapcsoló agyakban van egy kivágott rés, úgynevezett reteszhornyok, amelyek a tengelykulcsokba illeszkednek. Ezek a gombok javítják a forgatónyomatékot és megakadályozzák a csúszást, valamint csökkentik a rezgések és a holtjáték okozta veszteségeket (a szabad mozgás mértéke két forgó, egymáshoz illeszkedő rész között). Egyes alkalmazásokhoz azonban nincs szükség kulcsokra, mivel a kulcs nélküli pofás tengelykapcsoló agyak csak rögzítőcsavarokat használnak a nyomaték átvitelére. A kulcs nélküli agyak ideálisak olyan helyzetekben, amelyek akkor is érintetlenek, ha a tengelyek megcsúsznak.

K. Milyen hibákat követnek el gyakran a pofás tengelykapcsoló agy kiválasztásakor?

A.

  • A maximális furatteljesítmény ellenőrzésének elmulasztása: A felhasználóknak mindig ellenőrizniük kell a hajtott berendezés tengelyméretét, mielőtt kiválasztják a pofatengelykapcsolót.
  • Mindenhol azonos méretű csatlakozók használata: Jó ötletnek tűnhet az állásidő megelőzése. A túlméretezett vagy alulméretezett pofacsatlakozás azonban a motor hibás működését okozhatja.
  • A hő- és kémiai kompatibilitás figyelmen kívül hagyása: Mivel a pofa-csatlakozásokhoz agyakat és pókokat is kell vásárolni, gondoskodni kell arról, hogy mindkettő kompatibilis legyen egymással.
  • Helykorlátozások figyelmen kívül hagyása: Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott tengelykapcsolók elférnek a rendelkezésre álló térben. A nagy nyomatékú alkalmazásokhoz általában nagy átmérőjű tengelykapcsoló vagy többféle konfigurációjú és nagy nyomatéksűrűségű tengelykapcsoló szükséges.

K. Hogyan kell felszerelni egy pofás tengelykapcsoló agyat?

A.

  • Használjon a kiválasztott hubnak megfelelő pókot (lehetőleg ugyanabból a sorozatból), amely ugyanazokkal a specifikációkkal és paraméterekkel rendelkezik.
  • Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész mentes a szennyeződésektől, hibáktól vagy repedésektől, és igazítsa a tengely átmérőjét az agy furatméretéhez.
  • Üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a gép minden áramforrásról le van választva. Ne telepítse instabil vagy mozgó berendezésre.
  • A kulcshornyokkal ellátott agyakat fel kell szerelni a kulcsokkal, és be kell csúsztatni a tengelyekbe, hogy a tengely forgása közben ne csússzanak el.
  • Helyezze be a pókot az agyba (győződjön meg arról, hogy a póknyílás elég nagy ahhoz, hogy a tengelyre és az opcionális kulcsra is beleférjen). Ezután a második agy közel kerül az első agyhoz, és igazodik, miközben ügyel az agyfelületek közötti résre.

K. Miről kell gondoskodni a tengelykapcsoló felszerelése után?

A.

  • Ellenőrizze a beállítócsavarok meghúzását és beállítását a tesztelés előtt, hogy elkerülje az esetleges eltéréseket.
  • Amikor a tengelykapcsoló rendszer üzemkész állapotban van, a felhasználóknak el kell távolítaniuk minden anyagot vagy szerszámot a tengelyről és a csatlakozóról.

K. Milyen szerszámok szükségesek a tengelykapcsoló felszereléséhez?

A.

  • Kalibrált nyomatékkulcs és imbuszhüvelyek
  • Megfelelő szerszámok a berendezések áthelyezéséhez
  • Beállító berendezés (tárcsajelző, lézer, egyenes él)

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusDia kívül.A csatolás teljes hosszaHub anyagaCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514472006 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 38 tengelykapcsoló méret, 35 mm kulcshorony | AJ2XBV 68514472006CJ3835mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€108.45
LOVEJOY 68514472002 CJ 38A agy, 25 mm-es kulcshorony | AJ2XMY 68514472002-25mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€100.83
LOVEJOY 68514472007 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 38 tengelykapcsoló méret, 38 mm reteszhorony SS180 | AJ2XNG 68514472007CJ3838mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€115.29
LOVEJOY 68514472004 Pofás tengelykapcsoló-agy, Reteszeléssel, Furatméret 30 mm, Porított fém | AM3JZM 72004 / CJ 38A HUB PM 30MM KW 68514472004CJ3830mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€83.33
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514472538 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 24 tengelykapcsoló méret, 14 mm-es kulcshorony | AM9JMP 72538 / 72538 CJ 24A HUB PM 14MM KW POFA KAPCSOLÓ 68514472538CJ2414mm5 2.3 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ€47.61
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514472542 Pofás tengelykapcsoló-agy, Kulcshornyal, Furatméret 19 mm, Acél | AN2DLM 72542 / 68514472542 CJX19MM 68514472542CJ2419mm6 2.8 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ€43.76
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514472005 Pofás tengelykapcsoló-agy, CJ38-as méret, 32 mm-es furatméret, Kulcshornyal, Porított fém | AN8CYC 72005 / CJ 38A HUB PM 32MM KW 68514472005CJ3832mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€83.33
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514472533 Pofás tengelykapcsoló agy, kulcshornyal, furatméret 14 mm, porított fém
€36.55 /Mértékegység