Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514472007 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 38 tengelykapcsoló méret, 38 mm reteszhorony SS180 | AJ2XNG

LOVEJOY 68514472007 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 38 tengelykapcsoló méret, 38 mm-es kulcshorony SS180

Raktáron
Tétel: AJ2XNG Típus: 68514472007
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
€115.29 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCJ sorozatú hub
Szög elmozdulás0.07 "
Térfogatméret38mm
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteCJ38
Csatolás típusaCJ
G dimension23.88mm
HD dimenzió66.04mm
U méret37.08mm
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)3.05mm
Hub anyagaPor fém
Hub stílusA
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység10 3.3 mm x mm
Kulcsméret10 3.3 mm x mm
Kulcsszélesség10 3.3 mm x mm
Hossz a furaton keresztül44.96mm
AnyagPor fém
Max. Szögeltolódás (Δ Ka), n=1500 [1/perc]1 fok
Max. Tengelyirányú elmozdulás (Δ Ka)0.07 "
Max. Furat38 mm
Max. Működési hőmérséklet-50 fok. 248 fokig. F
Max. Radiális elmozdulás (Δ Kr)0.011 "
Max. Sebesség7100 rpm
Max. forgatónyomaték380 Nm
Min. Furat12mm
Névleges nyomaték (92 Shore A pókkal)190 Nm
Normál hőmérsékleti tartomány (80 Shore A, 92 Shore A és 95/98 Shore A pókokkal)-40 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.80mm
A csatolás teljes hossza114.05mm
Csavar menet átm.5 / 16 "-18
Csavarmenet hüvelykenként5 / 16 "-18
Csavaros tengelykapcsoló hely méretének beállítása (SL méret)14.99mm
Csavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)5 / 16-18
Pók belső átmérője38 mm
Pók külső átmérője80 mm
Pókvastagság (W méret)18mm
StílusUnott
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8865
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusDia kívül.A csatolás teljes hosszaHub anyagaCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514472006 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 38 tengelykapcsoló méret, 35 mm kulcshorony | AJ2XBV 68514472006CJ3835mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€108.45
LOVEJOY 68514472002 CJ 38A agy, 25 mm-es kulcshorony | AJ2XMY 68514472002-25mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€100.83
LOVEJOY 68514472533 Pofás tengelykapcsoló-agy, Kulcshornyal, Furatméret 14 mm, Porított fém | AM2XKK 72533 / CJ19AX14MM HUB 72533 68514472533CJ1914mm5 2.3 mm x mmA39.88mm66.04mm-CJ€30.21
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514472004 Pofás tengelykapcsoló-agy, Reteszeléssel, Furatméret 30 mm, Porított fém | AM3JZM 72004 / CJ 38A HUB PM 30MM KW 68514472004CJ3830mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€83.33
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514472538 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 24 tengelykapcsoló méret, 14 mm-es kulcshorony | AM9JMP 72538 / 72538 CJ 24A HUB PM 14MM KW POFA KAPCSOLÓ 68514472538CJ2414mm5 2.3 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ€47.61
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514472542 Pofás tengelykapcsoló-agy, Kulcshornyal, Furatméret 19 mm, Acél | AN2DLM 72542 / 68514472542 CJX19MM 68514472542CJ2419mm6 2.8 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ€43.76
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514472005 Pofás tengelykapcsoló-agy, CJ38-as méret, 32 mm-es furatméret, Kulcshornyal, Porított fém | AN8CYC 72005 / CJ 38A HUB PM 32MM KW 68514472005CJ3832mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€83.33
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514472007 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 38 tengelykapcsoló méret, 38 mm-es kulcshorony SS180
€115.29 /Mértékegység