LOVEJOY 68514471714 Állkapocscsatlakozó pók, elemmel és gyűrűvel, uretán

Tétel: AM7BYF Típus: 68514471714Kereszthivatkozás: 71714 / CS 285 SPIDER IN-SHEAR 6 PIN
€1,013.86 /Mértékegység
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGS sorozatú pók
színekKék
Csatolás névleges nyomatéka18760 hüvelyk-font.
Csatlakozó méreteCS285
Csatolás típusaJaw In-Shear
Kocka hüvelyk88.209 Cu.
G dimension3.19 "
HD dimenzió6.5 "
Dimension W2.97 "
Hub stílus1
Hossz a furaton keresztül3.75 "
Anyaguretán
Max. Furat4"
Max. Sebesség2300 rpm
Max. forgatónyomaték37500 hüvelyk-font.
Min. Furat1.250 "
Normál hőmérséklet tartomány-30 fok. 200 fokig. F
Dia kívül.8.5 "
Teljes hossz10.69 "
Gyűrű mélysége10 "
Gyűrű magassága2.97 "
Pók külső átmérője8.5 "
Pók típusaGS
StílusTekerjük
Dia Dia.5 / 8 "-11
Menetméret5 / 8-11
Szálak hüvelykenként5 / 8 "-11
kötet88.209 cu. ban ben.

Termékváltozatok

TermékekModellHub stílusAnyagCsatlakozó méreteCsatolás névleges nyomatékaStílusCsatlakozás TYPEszínekKöbhüvelykÁr
LOVEJOY 68514471710 Spider, 6 tűs, Jaw In-ShearBlue, uretán, 5830 in-lbs nyomaték | AJ2WZG 685144717102uretánLS1902920 hüvelyk-font.TekerjükJaw In-ShearKék16.0825 Cu.€252.50
LOVEJOY 68514471708 Spider, 6 tűs, Jaw In-ShearBlue, uretán, 2180 in-lbs nyomaték | AJ2XFE 685144717081uretánLS1101090 hüvelyk-font.TekerjükJaw In-ShearKék8.41 Cu.€116.80
LOVEJOY 68514471706 Spider, 6 tűs, Jaw In-ShearBlue, uretán | AJ2XFJ 685144717061uretánLS090, LS095335 hüvelyk-font.TekerjükJaw In-ShearKék1.8944 Cu.€83.85
LOVEJOY 68514471709 Spider, 6 tűs, Jaw In-ShearBlue, uretán, 3620 in-lbs nyomaték | AJ2XFY 685144717091uretánLS1501810 hüvelyk-font.TekerjükJaw In-ShearKék13.714 Cu.€168.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514471714 Állkapocscsatlakozó pók, elemmel és gyűrűvel, uretán
€1,013.86 /Mértékegység