A B Caster Dia .: 5" , Görgő anyaga: poliolefin , Görgő típusa: 2 merev, 2 forgatható , Görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Szín: Kék , Mélység: 66.75 " , Dob mérete: 55 gal. , Keret anyaga: Acél , Első görgő anyaga: poliolefin , Első görgő szélessége: 1.25 " , Fogantyú magassága: 22 1 / 4 " , Fogantyú hossza: 40 " , Fogantyú anyaga: Acél , Magasság: 26.75 " , Magába foglalja: Handle , Hossz: 66.75 " , Anyaga: Acél , Görgők száma: 4 , Kettős görgő száma: 4 , Hátsó görgő anyaga: poliolefin , hátsó görgő szélessége: 1.38 " , Használható hossz: 30 3 / 4 " , Szélesség: 18.88 "