Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514471706 Spider, 6-pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane

Raktáron
Tétel: AJ2XFJ Típus: 68514471706
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
€83.85 /Mértékegység
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPók nyíróban
színekKék
Csatolás névleges nyomatéka335 hüvelyk-font.
Csatlakozó méreteLS090, LS095
Csatolás típusaJaw In-Shear
Kocka hüvelyk1.8944 Cu.
Dimension W0.83 "
Hub stílus1
Anyaguretán
Normál hőmérséklet tartomány-30 fok. 200 fokig. F
Gyűrű mélysége2.75 "
Gyűrű magassága0.83 "
Pók típusaLS
StílusTekerjük
kötet1.8944 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHub stílusAnyagCsatlakozó méreteCsatolás névleges nyomatékaStílusCsatlakozás TYPEszínekKöbhüvelykÁr
LOVEJOY 68514471710 Spider, 6 tűs, Jaw In-ShearBlue, uretán, 5830 in-lbs nyomaték | AJ2WZG 685144717102uretánLS1902920 hüvelyk-font.TekerjükJaw In-ShearKék16.0825 Cu.€252.50
LOVEJOY 68514471708 Spider, 6 tűs, Jaw In-ShearBlue, uretán, 2180 in-lbs nyomaték | AJ2XFE 685144717081uretánLS1101090 hüvelyk-font.TekerjükJaw In-ShearKék8.41 Cu.€116.80
LOVEJOY 68514471709 Spider, 6 tűs, Jaw In-ShearBlue, uretán, 3620 in-lbs nyomaték | AJ2XFY 685144717091uretánLS1501810 hüvelyk-font.TekerjükJaw In-ShearKék13.714 Cu.€168.49
LOVEJOY 68514471714 Pofacsatlakozó pók, elemmel és gyűrűvel, uretán | AM7BYF 71714 / CS 285 SPIDER IN-SHEAR 6 PIN 685144717141uretánCS28518760 hüvelyk-font.TekerjükJaw In-ShearKék88.209 Cu.€837.90
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514471706 Spider, 6-pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane
€83.85 /Mértékegység