Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514471710 Spider, 6-pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 5830 in-lbs Nyomaték

Raktáron
Tétel: AJ2WZG Típus: 68514471710
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
€252.50 /Mértékegység
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPók nyíróban
színekKék
Csatolás névleges nyomatéka2920 hüvelyk-font.
Csatlakozó méreteLS190
Csatolás típusaJaw In-Shear
Kocka hüvelyk16.0825 Cu.
G dimension1.94 "
HD dimenzió4"
Dimension W1.71 "
Hub stílus2
Hossz a furaton keresztül1.94 "
Anyaguretán
Max. Furat2.125 "
Max. Sebesség4300 rpm
Max. forgatónyomaték5830 hüvelyk-font.
Min. Furat0.750 "
Normál hőmérséklet tartomány-30 fok. 200 fokig. F
Dia kívül.4.5 "
Teljes hossz5.82 "
Gyűrű mélysége5.5 "
Gyűrű magassága1.71 "
Sebesség4300 rpm
Pók külső átmérője4.5 "
Pók típusaLS
StílusTekerjük
Dia Dia.1 / 2 "-13
Menetméret1 / 2-13
Szálak hüvelykenként1 / 2 "-13
kötet16.0825 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2745
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHub stílusAnyagCsatlakozó méreteCsatolás névleges nyomatékaStílusCsatlakozás TYPEszínekKöbhüvelykÁr
LOVEJOY 68514471708 Spider, 6 tűs, Jaw In-ShearBlue, uretán, 2180 in-lbs nyomaték | AJ2XFE 685144717081uretánLS1101090 hüvelyk-font.TekerjükJaw In-ShearKék8.41 Cu.€130.08
LOVEJOY 68514471706 Spider, 6 tűs, Jaw In-ShearBlue, uretán | AJ2XFJ 685144717061uretánLS090, LS095335 hüvelyk-font.TekerjükJaw In-ShearKék1.8944 Cu.€83.85
LOVEJOY 68514471709 Spider, 6 tűs, Jaw In-ShearBlue, uretán, 3620 in-lbs nyomaték | AJ2XFY 685144717091uretánLS1501810 hüvelyk-font.TekerjükJaw In-ShearKék13.714 Cu.€168.49
LOVEJOY 68514471714 Pofacsatlakozó pók, elemmel és gyűrűvel, uretán | AM7BYF 71714 / CS 285 SPIDER IN-SHEAR 6 PIN 685144717141uretánCS28518760 hüvelyk-font.TekerjükJaw In-ShearKék88.209 Cu.€837.90
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514471710 Spider, 6-pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 5830 in-lbs Nyomaték
€252.50 /Mértékegység