LOVEJOY 68514444512 Univerzális csukló, hossza 5.44 hüvelyk, rozsdamentes acél

Tétel: AM7LLW Típus: 68514444512kereszthivatkozás: 44512 / D12B UJNT SS 1 x 1 KW & SS BE
€880.88 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális csukló
Furatmélység1.5 "
Térfogatméret1"
Furat típusaUnott
színekFémes
Kapcsolat típusa1 "x 1"
Csatlakozó méreteD12B
Kocka hüvelyk21.76 Cu. Ban ben
FokozatGrade 303
Ízület típusaD Típus
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység1/4 x 1/8
Kulcsméret1/4 x 1/8
Főcsap magassága (E méret)2.72 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Szögeltolás25 fok
Max. Furat1.19 "
Max. Sebesség1750 rpm
Üzemi hőm. Hatótávolság-30 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.2"
Teljes hossz5.44 "
Csavar menet átm.5 / 16 "-18
Csavarmenet hüvelykenként5 / 16 "-18
Állítsa be a csavar méretét5 / 16-18
MéretD12B
Statikus törési nyomaték10400 hüvelyk-font.
StílusUnott
Mérési rendszercsászári
típusD típusú univerzális csukló
kötet21.76 cu. ban ben.

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.FuratmélységTérfogatméretTeljes hosszCsavar menet átm.Csavarmenet hüvelykenkéntÁllítsa be a csavar méretétMéretÁr
LOVEJOY 68514445720 Csap és blokk U-csukló, Egyszeres csatlakozás, 0.6250 hüvelykes furat, 3.75 hüvelyk hosszúság, acél | AL8JHL 45720 / D8B UJNT 5/8 x 5/8 KW és SS BE 685144457201.25 "1.06 "5 / 8 "3.75 "1 / 4 "-201 / 4 "-201 / 4-20D8B€342.58
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514444512 Univerzális csukló, hossza 5.44 hüvelyk, rozsdamentes acél
€880.88 /Mértékegység