LOVEJOY 68514445720 csap és blokk U-csukló, egyszeres csatlakozás, 0.6250 hüvelykes furat, 3.75 hüvelyk hosszú, acél

Tétel: AL8JHL Típus: 68514445720Kereszthivatkozás: 45720/D8B UJNT 5/8 x 5/8 KW & SS BE
€414.52 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális csukló
Furatmélység1.06 "
Térfogatméret5 / 8 "
Furat típusaUnott
színekFémes
Kapcsolat típusa5 / 8 "x 5 / 8"
Csatlakozó méreteD8B
Kocka hüvelyk5.85938 Cu. Ban ben
FokozatGrade 303
Ízület típusaD Típus
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység3/16 x 3/32
Kulcsméret3/16 x 3/32
Főcsap magassága (E méret)1.88 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Szögeltolás25 fok
Max. Furat0.75 "
Max. Sebesség1750 rpm
Üzemi hőm. Hatótávolság-30 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.1.25 "
Teljes hossz3.75 "
Csavar menet átm.1 / 4 "-20
Csavarmenet hüvelykenként1 / 4 "-20
Állítsa be a csavar méretét1 / 4-20
MéretD8B
Statikus törési nyomaték3480 hüvelyk-font.
StílusUnott
Mérési rendszercsászári
típusD típusú univerzális csukló
kötet5.85938 cu. ban ben.

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.FuratmélységTérfogatméretTeljes hosszCsavar menet átm.Csavarmenet hüvelykenkéntÁllítsa be a csavar méretétMéretÁr
LOVEJOY 68514444512 kardáncsukló, hossz 5.44 hüvelyk, rozsdamentes acél | AM7LLW 44512 / D12B UJNT SS 1 x 1 KW & SS BE 685144445122"1.5 "1"5.44 "5 / 16 "-185 / 16 "-185 / 16-18D12B€728.00
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514445720 csap és blokk U-csukló, egyszeres csatlakozás, 0.6250 hüvelykes furat, 3.75 hüvelyk hosszú, acél
€414.52 /Mértékegység