HYTORC FRL-A szűrő/szabályzó 18.00 Magasság 15.00 Szélesség | AF7JKY 21HF07

HYTORC FRL-A szűrő/szabályozó 18.00" magasság 15.00" szélesség

Raktáron
Tétel: AF7JKY Modell: FRL-AKereszthivatkozás: 21HF07

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,752.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő / szabályozó
Beállító gombIgen
Beállítási tartomány15-90 psi
Tál anyagaHőre lágyuló
Tál mérete4.0 oz.
Vízleeresztés típusaAutomatikus
Szűrés értékelése5 um
Mérő kikötő1 / 4 "
Max. Folyam90 cfm
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Teljes magasság18 "
Teljes szélesség15 "
Csőméret1 / 4 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.6075
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8467195090

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HYTORC FRL-A szűrő/szabályozó 18.00" magasság 15.00" szélesség
€1,752.67 /Mértékegység