EATON Danfoss PRV12-12 sorozatú nyomásszabályozó szelepek


Az Eaton Danfoss PRV12-12 sorozatú nyomásszabályozó szelepeket pneumatikus és hidraulikus rendszerekben használják, hogy megvédjék a szivattyúkat az áramló folyadékok túlnyomásától. Ideálisak szemétszállítókhoz, betakarítógépekhez és ipari alkalmazásokhoz.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
02-170237
€207.93
ajánlatkérés
B
02-170182
€1,383.47
ajánlatkérés
A
02-170772
€275.62
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Amíg a kilépő (szabályozott) nyomás nem haladja meg a vezérlőszakasz beállítását, ez a szelep általában nyitva van, lehetővé téve a beszívott olajnak a szabályozott vezetékhez való eljutását.
  • Amikor ezt a beállítást eléri, egy pilot áramlás megy végbe, ami nyomáskiegyensúlyozatlanságot hoz létre a fő orsón keresztül, amely azután elmozdul, hogy fojtja a bejövő áramlást, és megállítsa a további nyomásemelkedést a szabályozott vezetékben.
  • A fő orsó tovább csúszik, kinyitja a szabályozott nyílást a tartályvezeték felé, és nyomáscsökkentő szelepként működik, ha bármilyen külső erő hatására a szabályozott nyomás több mint 5-10%-kal a beállítás fölé emelkedik.

Jellemzők

  • Ezek a Danfoss PRV12-12 sorozatú nyomásszabályozó szelepek 10 és 350 bar közötti nyomáson üzemeltethetők.
  • Acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a hosszú élettartam érdekében.
  • Ezek a szelepek becsavarható kazettás rögzítést kínálnak az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.
  • Megfelelnek a 18/16/13 ISO tisztasági kódnak a szennyeződés elkerülése érdekében.
  • Ezek a kísérleti működtetésű szelepek Buna-N tömítéseket használnak a folyadékszivárgás megakadályozására.

Kompatibilis kiegészítők

  • Eaton 02-165886 tömítéskészlet: Ez a tömítésjavító készlet Viton tömítést tartalmaz az áramlásszabályozó szelepek sérült és elhasználódott tömítéseinek cseréjéhez.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a nyomásszabályozó szelepeknek az áramlási sebessége?

114 l / perc.

Mekkora az Eaton Danfoss PRV12-12 sorozatú nyomásszabályozó szelepek üzemi hőmérséklete?

-40 és 120 fok között.

Mi a funkcionális különbség a becsavarható és a becsúsztatható patronszelepek között?

A becsavarható patronos szelepek csak egy irányba, míg a becsúsztatható patronszelepek kétirányú áramlást tartanak fenn.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?