LOVEJOY 68514412069 Jaw Coupling LC150, 1 Inch Bore Size, 1/4 x 1/8 Inch Keyway | AN8CHX 12069

LOVEJOY 68514412069 Jaw Coupling LC150, 1 Inch Bore Size, 1/4 x 1/8 Inch Keyway

Tétel: AN8CHX Típus: 68514412069Kereszthivatkozás: 12069
€122.72 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLC típusú hub
# of Jaws3
Térfogatméret1"
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteLC150
Csatolás típusaLC
Méret CD4.41 "
G dimension1"
SL méret0.75 "
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 1200 RPM24hp
HP besorolás @ 1800 RPM35hp
HP besorolás @ 3600 RPM72 hp
Agy hossza2.75 "
Hub stílus1
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység1 / 4 "x 1 / 8"
Kulcsméret1 / 4 "x 1 / 8"
Kulcsszélesség1 / 4 "x 1 / 8"
Hossz a furaton keresztül1.75 "
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat1.88 "
Max. Sebesség5000 rpm
Min. Furat0.625 "
Tehetetlenségi pillanat (szilárd) WR211.477 Lbs.In.sq.
Névleges nyomaték1240 hüvelyk-font.
Pofák száma3
Dia kívül.3.75 "
Teljes hossz4.5 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc24 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc35 hp
A névleges teljesítmény 1000 fordulat / perc2 kW
Mérési rendszercsászári
Szál3 / 8-16
Dia Dia.3 / 8 "-16
Szálak hüvelykenként3 / 8 "-16

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Agy hosszaAnyagÁr
LOVEJOY 68514411581 Pofa tengelykapcsoló LC100, 1-1/4 hüvelykes furatméret, 1/4 x 1/8 hüvelykes kulcshorony | AJ2XDJ 68514411581LC1001 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.38 "2.53 "2.13 "Szinterelt vas€87.59
LOVEJOY 68514456566 Pofa tengelykapcsoló LC110, 7/8 hüvelykes furatméret, 1/4 x 1/8 hüvelykes kulcshorony | AJ2XET 68514456566LC1107 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.69 "3.31 "2.56 "Szinterelt vas€98.98
LOVEJOY 68514411832 Pofa tengelykapcsoló LC110, 7/8 hüvelykes furatméret, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony | AJ2XLV 68514411832LC1107 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.69 "3.31 "2.56 "Szinterelt vas€98.98
LOVEJOY 68514412472 Pofa tengelykapcsoló LC225, 1-7/8 hüvelykes furatméret, 1/2 x 1/4 hüvelykes kulcshorony | AJ2XNF 68514412472LC2251 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"2.19 "5"3.19 "Öntöttvas€273.71
LOVEJOY 68514412332 Pofa tengelykapcsoló LC190, 1-1/2 hüvelykes furatméret, 3/8 x 3/16 hüvelykes kulcshorony | AL2XVR 12332 68514412332LC1901 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.94 "4.5 "2.94 "Szinterelt vas€195.64
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514412329 Pofa tengelykapcsoló LC190, 1-3/8 hüvelykes furatméret, 5/16 x 5/32 hüvelykes kulcshorony | AL2XVT 12329 68514412329LC1901 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.94 "4.5 "2.94 "Szinterelt vas€195.64
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514412337 Pofa tengelykapcsoló LC190, 1-7/8 hüvelykes furatméret, 1/2 x 1/4 hüvelykes kulcshorony | AL2XVU 12337 68514412337LC1901 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1.94 "4.5 "2.94 "Szinterelt vas€195.64
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514412069 Jaw Coupling LC150, 1 Inch Bore Size, 1/4 x 1/8 Inch Keyway
€122.72 /Mértékegység