Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VICTOR 0333-0263 Vágóhegy 2 darab 1-es méretű propilén | AF8ETU 25DV47

VICTOR 0333-0263 Vágóhegy 2 db 1. méretű propilén

Raktáron
Tétel: AF8ETU Modell: 0333-0263Kereszthivatkozás: 25DV47
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
€52.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágási tipp
Acetilén áramlásSCFH 10/12
Acetilénnyomás4/6 PSIG
Láng típusaVágás semleges
Gázszolgáltatáspropilén
OxigénáramSCFH 70/80
Oxigénnyomás30/35 PSIG
Méret1"
Acél vastagsága3 / 4 "
Tipp mérete1
típus2 Piece

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8468901000

Termékváltozatok

TermékekModellGázszolgáltatásMéretTipp méretetípusÁr
VICTOR 0333-0303 Vágóhegy 1-gpn propán /földgáz | AB4ZKE 20UJ78 0333-0303Propán/földgáz1-GPN12 Piece€52.34
VICTOR 0330-0009 Vágóhegy 1 darab 6 hüvelykes AB8FJG 25DV36 0330-0009Acetilén661 Piece€43.26
VICTOR 0330-0113 Vágóhegy 1 darab 2 hüvelyk | AB8FJH 25DV40 0330-0113Acetilén2"21 Piece€87.10
VICTOR 0333-0355 Vágóhegy 2-m-p | AC7LHD 38K970 0333-0355propilén2"0.060MT hp€24.76
VICTOR 0333-0354 Vágóhegy Mthp 1 méret 1 | AC7LHE 38K971 0333-0354propilén1"0.047MT hp€26.33
VICTOR 0330-0002 Acetilén vágóhegy | AE4GYH 5KJ09 0330-0002Acetilén1-101-3-1 Piece€40.57
VICTOR 0330-0004 Acetilén vágóhegy | AE4GYJ 5KJ11 0330-0004Acetilén1-101-00-1 Piece€43.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICTOR 0333-0263 Vágóhegy 2 db 1. méretű propilén
€52.80 /Mértékegység