Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514411581 Pofa tengelykapcsoló LC100, 1-1/4 hüvelykes furatméret, 1/4 x 1/8 hüvelykes kulcshorony | AJ2XDJ

LOVEJOY 68514411581 Pofa tengelykapcsoló LC100, 1-1/4 hüvelykes furatméret, 1/4 x 1/8 hüvelykes kulcshorony

Raktáron
Tétel: AJ2XDJ Típus: 68514411581
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
€87.59 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLC típusú hub
# of Jaws3
Térfogatméret1 1 / 4 "
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteLC100
Csatolás típusaLC
Méret CD3.11 "
G dimension0.75 "
SL méret0.44 "
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 1200 RPM7.92hp
HP besorolás @ 1800 RPM11.9hp
HP besorolás @ 3600 RPM23.76 hp
Agy hossza2.13 "
Hub stílus1
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység1 / 4 "x 1 / 8"
Kulcsméret1 / 4 "x 1 / 8"
Kulcsszélesség1 / 4 "x 1 / 8"
Hossz a furaton keresztül1.38 "
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat1.37 "
Max. Sebesség7000 rpm
Min. Furat0.437 "
Tehetetlenségi pillanat (szilárd) WR22.783 Lbs.In.sq.
Névleges nyomaték417 hüvelyk-font.
Pofák száma3
Dia kívül.2.53 "
Teljes hossz3.5 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc7.92 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc11.9 hp
A névleges teljesítmény 1000 fordulat / perc0.66 kW
Mérési rendszercsászári
Szál5 / 16-18
Dia Dia.5 / 16 "-18
Szálak hüvelykenként5 / 16 "-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.549
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Agy hosszaAnyagÁr
LOVEJOY 68514456566 Pofa tengelykapcsoló LC110, 7/8 hüvelykes furatméret, 1/4 x 1/8 hüvelykes kulcshorony | AJ2XET 68514456566LC1107 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.69 "3.31 "2.56 "Szinterelt vas€98.98
LOVEJOY 68514411832 Pofa tengelykapcsoló LC110, 7/8 hüvelykes furatméret, 3/16 x 3/32 hüvelykes kulcshorony | AJ2XLV 68514411832LC1107 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.69 "3.31 "2.56 "Szinterelt vas€98.98
LOVEJOY 68514412472 Pofa tengelykapcsoló LC225, 1-7/8 hüvelykes furatméret, 1/2 x 1/4 hüvelykes kulcshorony | AJ2XNF 68514412472LC2251 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"2.19 "5"3.19 "Öntöttvas€273.71
LOVEJOY 68514412332 Pofa tengelykapcsoló LC190, 1-1/2 hüvelykes furatméret, 3/8 x 3/16 hüvelykes kulcshorony | AL2XVR 12332 68514412332LC1901 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.94 "4.5 "2.94 "Szinterelt vas€195.64
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514412329 Pofa tengelykapcsoló LC190, 1-3/8 hüvelykes furatméret, 5/16 x 5/32 hüvelykes kulcshorony | AL2XVT 12329 68514412329LC1901 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.94 "4.5 "2.94 "Szinterelt vas€195.64
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514412337 Pofa tengelykapcsoló LC190, 1-7/8 hüvelykes furatméret, 1/2 x 1/4 hüvelykes kulcshorony | AL2XVU 12337 68514412337LC1901 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1.94 "4.5 "2.94 "Szinterelt vas€195.64
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514444064 Pofa tengelykapcsoló LC190, 2-1/8 hüvelykes furatméret, 1/2 x 1/4 hüvelykes kulcshorony | AL2XVV 44064 68514444064LC1902 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1.94 "4.5 "2.94 "Szinterelt vas€195.64
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514411581 Pofa tengelykapcsoló LC100, 1-1/4 hüvelykes furatméret, 1/4 x 1/8 hüvelykes kulcshorony
€87.59 /Mértékegység