Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSIZE 2307-1CAL Dial Indicator - Lug Back, 0 Inch To 1 Inch Range, Continuous Reading, 0-100 Dial Reading | CR4TGB 409N66

INSIZE 2307-1CAL Dial Indicator - Lug Back, 0 Inch To 1 Inch Range, Continuous Reading, 0-100 Dial Reading

Raktáron
Tétel: CR4TGB Modell: 2307-1CALKereszthivatkozás: 409N66

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€160.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJúlius

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INSIZE 2315-05 számlapjelző - hátsó fül, 0 hüvelyk és 0.05 hüvelyk közötti tartomány, folyamatos leolvasás | CR4TFN 408R61 2315-05€245.16
INSIZE 2304-01 számlapjelző - hátsó fül, 0 hüvelyk és 0.1 hüvelyk közötti tartomány, folyamatos leolvasás | CR4TFP 408R45 2304-01€87.04
INSIZE 2304-015 számlapjelző - fül hátsó rész, 0 hüvelyk és 0.1 hüvelyk közötti tartomány, folyamatos leolvasás, 0-50 tárcsa olvasása | CR4TFQ 408R46 2304-015€123.54
INSIZE 2304-02 számlapjelző - hátsó fül, 0 hüvelyk és 0.2 hüvelyk közötti tartomány, folyamatos leolvasás | CR4TFR 408R47 2304-02€85.92
INSIZE 2832-02 számlapjelző - hátsó fül, 0 hüvelyk és 0.2 hüvelyk közötti tartomány, folyamatos leolvasás | CR4TFT 409L46 2832-02€412.72
INSIZE 2304-025 számlapjelző - hátsó fül, 0 hüvelyk és 0.25 hüvelyk közötti tartomány, folyamatos leolvasás | CR4TFU 408R49 2304-025€104.12
INSIZE 2307-0255 számlapjelző - hátsó fül, 0 hüvelyk és 0.25 hüvelyk közötti tartomány, folyamatos leolvasás | CR4TFV 408R52 2307-0255€107.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 2307-1CAL Dial Indicator - Lug Back, 0 Inch To 1 Inch Range, Continuous Reading, 0-100 Dial Reading
€160.19 /Mértékegység