Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514410420 Pofa tengelykapcsoló agy, L070 tengelykapcsoló mérete, 1/2 hüvelykes furatméret, 1.230 hüvelykes agyhossz | AE2ETN 10420

LOVEJOY 68514410420 Pofa tengelykapcsoló agy, L070 tengelykapcsoló mérete, 1/2 hüvelykes furatméret, 1.230 hüvelykes agyhossz

Raktáron
Tétel: AE2ETN Típus: 68514410420Kereszthivatkozás: 10420
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
€16.93 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws2
Térfogatméret1 / 2 "
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteL070
Csatolás típusaL
G dimension0.48 "
SL méret0.38 "
T méret1 / 4-20
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM0.07hp
HP besorolás @ 1200 RPM0.84hp
HP besorolás @ 1800 RPM1.23hp
HP besorolás @ 3600 RPM2.52 hp
Agy hossza1.23 "
Hub stílus1
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
KulcsméretNincs Keyway
Hossz a furaton keresztül0.75 "
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat0.75 "
Max. Sebesség14000 rpm
Min. Furat0.25 "
Névleges nyomaték43.2 hüvelyk-font.
Pofák száma2
Dia kívül.1.36 "
Teljes hossz1.98 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc0.84 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc1.23 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.07 hp
Mérési rendszercsászári
Dia Dia.1 / 4 "-20
Szálak hüvelykenként1 / 4 "-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8483908040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Agy hosszaAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514410207 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló mérete, 5/16 hüvelykes furatméret, 1.100 hüvelykes agyhossz | AA8TRC 10207 68514410207L0505 / 16 "Nincs Keyway0.62 "1.08 "1.1 "Szinterelt vasL€8.69
LOVEJOY 68514410208 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 3/8 hüvelykes furatméret, 1.100 hüvelykes agyhossz | AE2ETK 10208 68514410208L0503 / 8 "Nincs Keyway0.62 "1.08 "1.1 "Szinterelt vasL€8.53
LOVEJOY 68514410210 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 1/2 hüvelykes furat, 1.08 hüvelykes külső átmérő | AE2ETL 10210 68514410210L0501 / 2 "Nincs Keyway0.62 "1.08 "1.1 "Szinterelt vasL€8.53
LOVEJOY 68514410214 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 5/8 hüvelykes furatméret, 1.100 hüvelykes agyhossz | AE2ETM 10214 68514410214L0505 / 8 "Nincs Keyway0.62 "1.08 "1.1 "Szinterelt vasL€8.69
LOVEJOY 68514410684 Pofa tengelykapcsoló agy, L075 tengelykapcsoló mérete, 1/2 hüvelykes furatméret, 1.32 hüvelykes agyhossz | AE2ETR 10684 68514410684L0751 / 2 "Nincs Keyway0.82 "1.75 "1.32 "Szinterelt vasL€15.45
LOVEJOY 68514410769 Pofás tengelykapcsoló agy, L090 tengelykapcsoló mérete, 1/2 hüvelykes furatméret, 1.32 hüvelykes agyhossz | AE2ETW 10769 68514410769L0901 / 2 "Nincs Keyway0.82 "2.11 "1.32 "Szinterelt vasL€23.72
LOVEJOY 68514410206 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 1/4 hüvelykes furatméret, 1.100 hüvelykes agyhossz | AE2EUU 10206 68514410206L0501 / 4 "Nincs Keyway0.62 "1.08 "1.1 "Szinterelt vasL€8.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514410420 Pofa tengelykapcsoló agy, L070 tengelykapcsoló mérete, 1/2 hüvelykes furatméret, 1.230 hüvelykes agyhossz
€16.93 /Mértékegység