Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514410210 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 1/2 hüvelykes furat, 1.08 hüvelykes külső átmérő | AE2ETL 10210

LOVEJOY 68514410210 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló mérete, 1/2 hüvelykes furat, 1.08 hüvelyk külső átmérő

Raktáron
Tétel: AE2ETL Típus: 68514410210Kereszthivatkozás: 10210
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
€8.53 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws2
Térfogatméret1 / 2 "
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteL050
Csatolás típusaL
G dimension0.48 "
SL méret0.31 "
T méret1 / 4-20
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM0.042hp
HP besorolás @ 1200 RPM0.5hp
HP besorolás @ 1800 RPM0.75hp
HP besorolás @ 3600 RPM1.51 hp
Agy hossza1.1 "
Hub stílus1
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
KulcsméretNincs Keyway
Hossz a furaton keresztül0.62 "
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat0.625 "
Max. Sebesség18000 rpm
Min. Furat0.25 "
Névleges nyomaték26.3 hüvelyk-font.
Pofák száma2
Dia kívül.1.08 "
Teljes hossz1.71 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc0.5 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc0.75 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.042 hp
Mérési rendszercsászári
Dia Dia.1 / 4 "-20
Szálak hüvelykenként1 / 4 "-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8483908010
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Lovejoy L050 csatlakozókat a felhasználó állítja össze kettő kombinálásával L050 pofa agyak és egy pók / betét ugyanabból a sorozatból.
    • Ez a Lovejoy 68514410210 tengelykapcsoló agy egy álló tengely forgatására szolgál úgy, hogy egy másik forgó tengelyhez csatlakoztatja.
    • A Lovejoy L050 tengelykapcsoló-agy hibabiztos kialakítású, amely összekapcsolódik a tengelykapcsoló agyával, hogy tovább működjön (egy bizonyos mértékig), még az elasztomer pók meghibásodása után is.
    • A tengely csatlakoztatásához rögzítőcsavarra van szükség, és nincs szükség további kulcshoronyra. Ez a kulcs nélküli tengelykapcsoló-agy ennélfogva kevesebb karbantartást igényel, mint egy kulcsos agy, mivel elosztja a terhelést/feszültséget a furata körül.
    • Szintervas konstrukciója akár 18000 ford./perc fordulatszámot is képes kezelni.

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Agy hosszaAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514410207 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló mérete, 5/16 hüvelykes furatméret, 1.100 hüvelykes agyhossz | AA8TRC 10207 68514410207L0505 / 16 "Nincs Keyway0.62 "1.08 "1.1 "Szinterelt vasL€8.69
LOVEJOY 68514410208 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 3/8 hüvelykes furatméret, 1.100 hüvelykes agyhossz | AE2ETK 10208 68514410208L0503 / 8 "Nincs Keyway0.62 "1.08 "1.1 "Szinterelt vasL€8.53
LOVEJOY 68514410214 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 5/8 hüvelykes furatméret, 1.100 hüvelykes agyhossz | AE2ETM 10214 68514410214L0505 / 8 "Nincs Keyway0.62 "1.08 "1.1 "Szinterelt vasL€8.69
LOVEJOY 68514410420 Pofa tengelykapcsoló agy, L070 tengelykapcsoló mérete, 1/2 hüvelykes furatméret, 1.230 hüvelykes agyhossz | AE2ETN 10420 68514410420L0701 / 2 "Nincs Keyway0.75 "1.36 "1.23 "Szinterelt vasL€16.93
LOVEJOY 68514410684 Pofa tengelykapcsoló agy, L075 tengelykapcsoló mérete, 1/2 hüvelykes furatméret, 1.32 hüvelykes agyhossz | AE2ETR 10684 68514410684L0751 / 2 "Nincs Keyway0.82 "1.75 "1.32 "Szinterelt vasL€15.45
LOVEJOY 68514410769 Pofás tengelykapcsoló agy, L090 tengelykapcsoló mérete, 1/2 hüvelykes furatméret, 1.32 hüvelykes agyhossz | AE2ETW 10769 68514410769L0901 / 2 "Nincs Keyway0.82 "2.11 "1.32 "Szinterelt vasL€23.72
LOVEJOY 68514410206 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 1/4 hüvelykes furatméret, 1.100 hüvelykes agyhossz | AE2EUU 10206 68514410206L0501 / 4 "Nincs Keyway0.62 "1.08 "1.1 "Szinterelt vasL€8.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514410210 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló mérete, 1/2 hüvelykes furat, 1.08 hüvelyk külső átmérő
€8.53 /Mértékegység