Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LITTLE GIANT PUMPS 554542 Kondenzvíz szivattyú 115V, 1.5 Amper, NXTGen izzadásgátló hüvelyrel | AC8YLD 3EUD6 / VCMX-20ULS-C

LITTLE GIANT PUMPS 554542 kondenzvíz szivattyú 115 V, 1.5 A, NXTGen izzadásgátló hüvelyrel

Raktáron
Tétel: AC8YLD Típus: 554542Kereszthivatkozás: 3EUD6 / VCMX-20ULS-C
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
€188.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátum szivattyú
erősítők1.5
Vezetékhossz6 láb.
Kirakodás3 / 8 "Barb
Úszó anyagpolipropilén
GPH víz @ 1 Ft. a feje84
GPH víz @ 15 Ft. a feje42
GPH víz @ 20 Ft. a feje10
GPH víz @ 5 Ft. a feje75
GPH víz @ 9 Ft. a feje64
Magasság6 51 / 64 "
HP1/30
Hossz10 5 / 16 "
Max. Hőmérséklet140 F
Szivattyú típusaFüggőleges
Tartály kapacitása1/3 gal.
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Lekapcsol21 Ft.
Tartályméret1/3 gal.
típusFüggőleges
Feszültség115
2ACC6
Watts93
Szélesség5 7 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.31
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8413702004
Származási országMX

Termék részletek:

    • GPH víz @ 12 Ft. a fej (54)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszerősítőkVezetékhosszMax. NyomásMax. HőmérsékletSzivattyú típusaTengely anyagaTartályméretÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 551320 Kondenzvíz szivattyú 1/12 LE 120 Volt | AB9ZNL 2GZG2 / 3-ABS 55132012 "3.59 láb.11.2 PSI120 FSekély PanSST1 gal.€743.99
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 550521 1 ABS kondenzvíz szivattyú, 1/150 LE, 120 Volt, 205 GPH | AB9ZNM 2GZG4 / 1-ABS 5505217.437 "1.16 láb.4.3 psi120 FKompakt merülőSST-€339.72
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 554405 Kondenzvíz szivattyú, 115V, 1/50 LE, 60hz, 65 GPH | AC2YND 2P350 / VCMA-15ULS 55440510.5 "1.06 láb.6.5 PSI140 FFüggőlegesRozsdamentes acél1/2 gal.€157.13
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 554425 Kondenzvíz szivattyú, 1/30 LE, 6.1 méter Lezárás | AC2YNE 2P351 / VCMA-20ULS 55442510.5 "1.56 láb.8.6 PSI140 FFüggőlegesRozsdamentes acél1/2 gal.€143.45
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 554531 Szivattyú kondenzátum 230V 0.6 A | AC8YLC 3EUD5 / VCMX-20ULS 55453110 13 / 64 "0.66 láb.-140 FFüggőlegesRozsdamentes acél1/3 gal.€177.95
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 554550 kondenzvíz szivattyú 115v 1.5 A, NXTGen 9.5 mm-es csővel | AC8YLE 3EUD7 / VCMX-20ULST 55455010 13 / 64 "1.56 láb.-140 FFüggőlegesRozsdamentes acél1/3 gal.€208.70
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 553101 Kondenzvíz szivattyú 115V, 1/50 LE, 60hz, 4.3 méter Lezárás | AD2FZH 3P731 / VCL-14ULS 55310112 "1.06 láb.6.1 PSI110 FLargeRozsdamentes acél1 gal.€322.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 554542 kondenzvíz szivattyú 115 V, 1.5 A, NXTGen izzadásgátló hüvelyrel
€188.64 /Mértékegység