Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 554531 Szivattyú kondenzátum 230V 0.6 A | AC8YLC 3EUD5 / VCMX-20ULS

LITTLE GIANT PUMPS 554531 Szivattyú kondenzátum 230V 0.6 Amper

Raktáron
Tétel: AC8YLC Típus: 554531Kereszthivatkozás: 3EUD5 / VCMX-20ULS
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
€177.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátum szivattyú
erősítők0.6
Vezetékhossz6 láb.
Kirakodás3 / 8 "Barb
Úszó anyagpolipropilén
GPH víz @ 1 Ft. a feje78
GPH víz @ 15 Ft. a feje29
GPH víz @ 5 Ft. a feje67
GPH víz @ 9 Ft. a feje33
Magasság6.5 "
HP1/30
Hossz10 13 / 64 "
Max. Hőmérséklet140 F
Szivattyú típusaFüggőleges
Tartály kapacitása1/3 gal.
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Lekapcsol19 Ft.
Tartályméret1/3 gal.
típusFüggőleges
Feszültség230
2 yrs.
Watts75
Szélesség4 51 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.11
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8413702004
Származási országMX

Termék részletek:

    • GPH víz @ 12 Ft. a fej (47)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszerősítőkVezetékhosszMax. NyomásMax. HőmérsékletSzivattyú típusaTengely anyagaTartályméretÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 551320 Kondenzvíz szivattyú 1/12 LE 120 Volt | AB9ZNL 2GZG2 / 3-ABS 55132012 "3.59 láb.11.2 PSI120 FSekély PanSST1 gal.€710.34
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 550521 1 ABS kondenzvíz szivattyú, 1/150 LE, 120 Volt, 205 GPH | AB9ZNM 2GZG4 / 1-ABS 5505217.437 "1.16 láb.4.3 psi120 FKompakt merülőSST-€337.75
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 554405 Kondenzvíz szivattyú, 115V, 1/50 LE, 60hz, 65 GPH | AC2YND 2P350 / VCMA-15ULS 55440510.5 "1.06 láb.6.5 PSI140 FFüggőlegesRozsdamentes acél1/2 gal.€158.18
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 554425 Kondenzvíz szivattyú, 1/30 LE, 6.1 méter Lezárás | AC2YNE 2P351 / VCMA-20ULS 55442510.5 "1.56 láb.8.6 PSI140 FFüggőlegesRozsdamentes acél1/2 gal.€163.79
LITTLE GIANT PUMPS 554542 Kondenzvíz szivattyú 115V, 1.5 Amper, NXTGen izzadásgátló hüvelyrel | AC8YLD 3EUD6 / VCMX-20ULS-C 55454210 5 / 16 "1.56 láb.-140 FFüggőlegesRozsdamentes acél1/3 gal.€188.64
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 554550 kondenzvíz szivattyú 115v 1.5 A, NXTGen 9.5 mm-es csővel | AC8YLE 3EUD7 / VCMX-20ULST 55455010 13 / 64 "1.56 láb.-140 FFüggőlegesRozsdamentes acél1/3 gal.€208.70
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 553101 Kondenzvíz szivattyú 115V, 1/50 LE, 60hz, 4.3 méter Lezárás | AD2FZH 3P731 / VCL-14ULS 55310112 "1.06 láb.6.1 PSI110 FLargeRozsdamentes acél1 gal.€345.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 554531 Szivattyú kondenzátum 230V 0.6 Amper
€177.95 /Mértékegység