Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 550521 1 ABS kondenzvíz szivattyú, 1/150 LE, 120 Volt, 205 GPH | AB9ZNM 2GZG4 / 1-ABS

LITTLE GIANT PUMPS 550521 1 db ABS kondenzátum szivattyú, 1/150 LE, 120 Volt, 205 GPH

Raktáron
Tétel: AB9ZNM Típus: 550521Keresztszám: 2GZG4 / 1-ABS
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
€337.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátum szivattyú
erősítők1.1
Vezetékhossz6 láb.
Kirakodás1/4 "(M) NPT
Úszó anyagIntregal ABS műanyag
GPH víz @ 1 Ft. a feje205
GPH víz @ 5 Ft. a feje145
GPH víz @ 9 Ft. a feje25
Magasság4.437 "
HP1/150
Hossz7.437 "
Max. Nyomás4.3 psi
Max. Hőmérséklet120 F
Szivattyú típusaKompakt merülő
Tartály kapacitásaNincs víztározó
Tengely anyagaSST
Lekapcsol10 Ft.
típusKompakt merülő
Feszültség120
Watts70
Szélesség3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8225
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8413702090
Származási országMX

Termék részletek:

    • Little Giant Pumps 1-ABS, sekély kondenzvíz-eltávolító szivattyú a klíma leeresztő edényében vagy tartályában lévő kondenzátum eltávolításához
    • Epoxi bevonatú, öntött alumínium ház és motorburkolat
    • Fejlett, nem higanyos, mechanikus kapcsolóval rendelkezik, amely automatikusan elindítja a műveletet
    • Termikus túlterhelés elleni védelmet és csendes működést biztosít

Termékváltozatok

TermékekModellHosszerősítőkVezetékhosszMax. NyomásMax. HőmérsékletSzivattyú típusaTengely anyagaTartályméretÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 551320 Kondenzvíz szivattyú 1/12 LE 120 Volt | AB9ZNL 2GZG2 / 3-ABS 55132012 "3.59 láb.11.2 PSI120 FSekély PanSST1 gal.€710.34
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 554405 Kondenzvíz szivattyú, 115V, 1/50 LE, 60hz, 65 GPH | AC2YND 2P350 / VCMA-15ULS 55440510.5 "1.06 láb.6.5 PSI140 FFüggőlegesRozsdamentes acél1/2 gal.€158.18
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 554425 Kondenzvíz szivattyú, 1/30 LE, 6.1 méter Lezárás | AC2YNE 2P351 / VCMA-20ULS 55442510.5 "1.56 láb.8.6 PSI140 FFüggőlegesRozsdamentes acél1/2 gal.€163.79
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 554531 Szivattyú kondenzátum 230V 0.6 A | AC8YLC 3EUD5 / VCMX-20ULS 55453110 13 / 64 "0.66 láb.-140 FFüggőlegesRozsdamentes acél1/3 gal.€177.95
LITTLE GIANT PUMPS 554542 Kondenzvíz szivattyú 115V, 1.5 Amper, NXTGen izzadásgátló hüvelyrel | AC8YLD 3EUD6 / VCMX-20ULS-C 55454210 5 / 16 "1.56 láb.-140 FFüggőlegesRozsdamentes acél1/3 gal.€188.64
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 554550 kondenzvíz szivattyú 115v 1.5 A, NXTGen 9.5 mm-es csővel | AC8YLE 3EUD7 / VCMX-20ULST 55455010 13 / 64 "1.56 láb.-140 FFüggőlegesRozsdamentes acél1/3 gal.€208.70
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 553101 Kondenzvíz szivattyú 115V, 1/50 LE, 60hz, 4.3 méter Lezárás | AD2FZH 3P731 / VCL-14ULS 55310112 "1.06 láb.6.1 PSI110 FLargeRozsdamentes acél1 gal.€345.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 550521 1 db ABS kondenzátum szivattyú, 1/150 LE, 120 Volt, 205 GPH
€337.75 /Mértékegység