Állítható villák: Igen , Állítható lábak: Igen , Elem mérete: 11 , Akkumulátor feszültség: 12V , Görgő anyaga: Poly acélon , Töltő feszültség: 24V DC , Szín: Fekete sárga , Villa hossza: 42 " , Első görgő anyaga: Poly acélon , HP: 2 hp , Magába foglalja: akkumulátor töltő , Terhelhetőség: 2000 lbs. , Anyaga: Acél , Max. Villák közötti szélesség: 26.75 " , Motor feszültség: 24V DC , Elemek száma: 2 , Görgők száma: 5 , Meghajtó görgő száma: 1 , Elülső görgő száma: 2 , Stabilizátor görgő száma: 2 , Működés teljes feltöltéssel: 3-4 óra. , Teljes feltöltéssel, szakaszos használat esetén: 8 óra. , fázis: Nem alkalmazható , Áramforrás: Akkumulátor működik , Hátsó görgő anyaga: Poly acélon , Egyenletes kapacitás 0" és 62" között: 2000 lbs. , Egyenletes kapacitás 118" és 137" között: 1000 lbs. , Egyenletes kapacitás 137" és 150" között: 750 lbs. , Egyenletes kapacitás 62" és 118" között: 1500 lbs. , Feszültség: 24V